色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン
隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。
糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。
材質アクリル80%、ウール20%
サイズ並太
長さ(m)約345
容量(g)100
ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段
使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
あみぐるみなどのクラフトに最適な、使いきりサイズのハッピーコットンが新登場。
ポップでハッピーなカラーレンジは、あらゆる”あみぐるみ"をお楽しみ頂けます
混率(%)コットン100
本体寸法(m)43×20g
糸がはずれにくく、目を拾ったり糸を引き抜いたりしやすい針先で、初心者の方にも安心。
グリップも手にやさしくて持ちやすい形です。
レースのさわやかさをイメージした、シャーベットカラーの5サイズです。
リボンやコードなどを通して使用するドール用ミニバックルです。
リアルクローズのようなお洋服・バッグ作りを楽しめるおすすめのアイテムです。
約4mm巾までのリボンやコードが通せます。
【ラシックドールとは】
ドールを楽しむ人にお届けする、ラシックドールシリーズ。
着せ替えが楽しめる、小さくてかわいいドールの妖精、「みみ」と「りり」、ドールサイズのカットクロスやパターンなど、ドール服作りが楽しめます。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×6×1.5
独自の形状保持製法で自然なウェーブ感。使い方でボリュームあるナチュラルなカーリーヘア・ウェービーヘアの両方が表現できます。
使用方法1m程度にハサミでカットし、形状保持用の黒糸(外側と内側に2本)を引き抜いて使用します。
材質毛93%・形状保持用ナイロン7%
セット内容はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2
材質ABS樹脂
寸法(mm)270×190×65(伸びていない状態)
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷
ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
セット内容表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書
仕上り寸法(cm)約10×12(縦×横)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
糸を本体にセットして、ギアをまわして糸によりをかけ、本体から手を離して2本の糸を一本により合わせます。
テーブルに糸を固定したりせずに両手のみで作れます。
25番刺しゅう糸・5番刺しゅう糸・並太の毛糸など、切れにくくしっかりした糸が適しています。
作った”よりひも”は、タッセルのコードやラッピング、タグやしおりのアクセントやアクセサリーに。
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。
北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。
セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。
混率(%)アクリル80/ウール20
糸の太さ超極太
質量(g)200
長さ(m)106
使用針棒針12mm、かぎ針12mm
たのしく、速く、かんたん!世界に誇る日本の伝統文化「組ひも」が楽しく、速く、カンタンにつくれます。和風、アンデス風の紋様に、又「丸ひも」から「平ひも」までつくれます。手にやさしく、美しく!やわらか樹脂(ポリエチレン発泡)使用ですから、手を痛めず美しい模様のひもがつくれます。だれでも、きれいに!糸の止め位置(スリット)が番号順に表示されていますので、お子様からシルバーの方までわかりやすく、きれいにつくれます。
付属品練習用手芸糸、取扱説明書
材質ポリエチレン発泡
厚さ(mm)7
直径(Φmm)10
1組
¥529
税込¥582
翌日出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード