こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
タイプH11
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH11
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55(明るさ100クラス)
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)4000
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプH11
適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)20(×2個)
形式H11
消費電力(W)55
明るさ(W)110
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ
色温度4300K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11
消費電力(W)55
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)4300
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11
消費電力(W)55
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。
用途車のライト
バルブ形式H11
消費電力(W)55/60
定格電圧(V)12
色温度(K)6500
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
視認性を極めた輝き!
用途トラック灯火
適合H11
色温度2800K
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様24V
タイプH11
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
色電球色(保安基準に基づく白色範囲)
タイプH11
定格電力(W)55
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
電球形状H11
色温度(K)3200
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色イエロー
電圧(V)DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)70
色温度(K)2300
明るさ(Lm)1600±10%
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色ホワイト
電圧(V)DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)70
色温度(K)5300
明るさ(Lm)950±10%
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイプH11
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH1
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金P14.5s
ガラス球形式T8
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
タイプH7
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PX26d
ガラス球形式T11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
色ピュアホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
白さを追求!!見やすい白色光
ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用
白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく
発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
視認性とスタイリッシュさを両立
色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
タイプH11
電圧(V)24
色温度(K)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
タイプH1
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ・フォグランプ
主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000
色クリア
定格電力(W)55
口金P14.5s
ガラス球形式T8.5
色温度(K)3000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
色ホワイト光(WHITE)
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5000
視認性とスタイリッシュさを両立
色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
電圧(V)24
色温度(K)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金特殊
ガラス球形式T15
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
定格電圧(V)12
タイプH7
色スーパーホワイト
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
色クリア
適合2灯式車、輸入車など
口金PGJ19-2
主な適合車種ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
用途ハロゲン回転灯用 交換バルブ
色クリアー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー
形状H8・H11用
定格12V・24V
発光色-
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状H8/H11/H16
タイプH8/H11/H16
口金その他
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ