51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプHB4 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W)51(55) 口金P22d ガラス球形式T12
1個
939 税込1,033
当日出荷

タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)51(55(明るさ85クラス) 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプHB4 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 定格電圧(V)12 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)2400 使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
欠品中

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51(55(明るさ110クラス) 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)4200
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式HB3/HB4 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)65 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)24(×2個) 形式HB4(HB3) 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス) 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)3770
1箱(2個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷

Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ HB4 12V
タイプHB4 定格電力(W)55 定格電圧(V)12 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式HB4 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
1個ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB4
タイプHB4 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

タイプHB4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51 口金P22d ガラス球形式T12
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

タイプHB3 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)60(65) 口金P20d ガラス球形式T12
1個
939 税込1,033
当日出荷

RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブ
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE) 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5000
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12 定格電力(W)51 クリア 適合輸入車・スズキ(Lo) 口金P22d 主な適合車種GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 仕様四輪車用 適合フォグランプ・ヘッドランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003 クリア 定格電力(W)55 口金PK22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状HB4 タイプHB4 口金その他 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷


片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
規格バルブ:HB3/HB
1箱
33,980 税込37,378
5日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト 電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 ガラス球形式HB3/HB4 6000K 色温度(K)6000 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブ クリア タイプH4 種類ハロゲンバルブ 定格電圧(V)12専用 口金P43t ガラス球形式T14.2 色温度(K)3200
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス) 口金P20d ガラス球形式T12 色温度(K)4200
1箱(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプHB3/4
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ
クールブルーホワイト 定格電圧(V)12 適合車DC12V車用 色温度(K)5300
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプHB3(9005) 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)60(65(明るさ95クラス) 口金P20d ガラス球形式T12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応
色温度(K)6500
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
1セット
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプHB3/HB4 消費電力(W)25 使用電圧(V)12/24 色温度(K)6500 明るさ(Lm)3600
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途HB3/HB4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブHB3/HB4 専用
1個
6,298 税込6,928
50日以内出荷

ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)6000 キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
1セット
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)48 全光束(Lm)3600(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×77 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHB3/HB4
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4 定格12V 24W 明るさ(Lm)4400 光色ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷