33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ 定格12V 30/30W 発光色クリア 形状MH6 口金P15d-25-1 明るさ50/50Wクラス
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ 定格12V 30/30W 発光色ホワイト 形状MH6 口金P15d-25-1 明るさ50/50Wクラス
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

二輪車用高効率ハロゲンバルブ。「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で。太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。
用途二輪車用ハロゲンバルブ 定格12V 35/36.5W 発光色ゴールド 形状MH6 明るさ60/60Wクラス
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

全長(mm)67 口金G53 定格寿命(時間)3000 平均演色評価数(Ra)100 直径(mm)111 電球の種類ハロゲン
1箱(6個)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7 口金P15d-25-1 適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など クリア 定格電圧(V)6 ガラス球形式ハロゲン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)6 消費電力(W)10 口金PG22 色温度(K)3050 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)150 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8 クリア
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)6 消費電力(W)20 口金G4 色温度(K)3050 ランプ寿命100時間 定格光束(Lm)460 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリア タイプPH6E
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12 B2クリア 口金特殊 色温度(K)3200
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球形式T15 定格電圧(V)12 クリア 適合一般ヘッドランプ タイプMH6D 口金P45t-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ハロゲンランプ
エコ商品
SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン倒立顕微鏡
質量(kg)11 電源AC90~240V 50/60Hz 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20× 光学系無限遠色補正(CCIS) コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm) ステージ寸法(mm)160×250mm
1個
409,000 税込449,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングJC・Jピンタイプ
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍 接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm) 付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー 質量(kg)9.5kg タイプ三眼 電源AC90~240V 50/60Hz 総合倍率40~400× 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 光学系無限遠色補正(CCIS) サイズ(mm)620×825×392 アズワン品番1-1929-12 ステージ寸法(mm)160×250
1個
579,000 税込636,900
12日以内出荷