電球の種類ハロゲン
仕様Jタイプ、150W
対応機種DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3
口金R7s口金(両口金)
入数1個入り
電球の種類ハロゲン球
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類ハロゲン
適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)80
定格電圧(V)110
口金R7S
定格電流(A)1.36
定格ランプ電力(W)150
バルブ径(Φmm)9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金R7s
定格電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60Hz
質量(g)34
消費電力(W)10
ライン照射角(°)360
明るさ(Lm)850
防水保護等級IP42
白熱球の1.5~2倍の明るさ。
用途GREATTOOLハロゲン投光器150W用替球
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40
定格電圧(V)24
アズワン品番8-7147-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用
定格4.8V/0.85A
口金PX13.5s
ガラス球形状G11
平均寿命(時間)30
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35
入数2個入り
電球の種類ハロゲン球
種類ハロゲン電球
電球の種類ハロゲン
電球の種類ハロゲン
トラスコ品番851-3864
材質ガラス
質量(g)5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番497-2457
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)120
1丁
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25
定格電圧(V)12
口金その他
縦(mm)48
適合車種汎用
ソケットサイズ(mm)15
直径(mm)25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25
定格電圧(V)12
口金その他
縦(mm)48
適合車種汎用
ソケットサイズ(mm)15
直径(mm)25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電源タイプ電源コード式
電球の種類ハロゲン
コード長さ(m)1.6
トラスコ品番851-3876
芯数2
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
アメランプ2灯式(トランク収納タイプ)用交換球
ハロゲン球の交換は必ず電源を切った状態かコンセントを抜いてから実施してください
仕様●100V、500w●色温度 3,000ケルビン
アズワン品番68-1423-36
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
電球の種類ハロゲン
トラスコ品番868-6751
材質ガラス管
質量(kg)0.02
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)220
種類ハロゲン電球
定格寿命(時間)2000
バルブ仕上クリア
用途取替え部品。
トラスコ品番868-6749
材質ガラス管
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1.1×0.8×7.7
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様ハロゲン60W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)640
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)5700~5900
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色中角白色
電球の種類LED
照射角度(°)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様ハロゲン70W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)690
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)2800~3000
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色広角電球色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ハロゲン70W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)730
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)5700~5900
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色広角白色
電球の種類LED
照射角度(°)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当
消費電力(W)6
口金E11
全光束(Lm)570
電球形状ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)50×68
色温度(K)2800~3000
使用場所調光器対応
LED寿命(時間)40000
光色中角電球色
電球の種類LED
照射角度(°)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格寿命(時間)1500
照射時間(時間)6~8(目安)
全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
器具の反射板に吸盤が干渉しにくい小径吸盤タイプです。熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップしました。
用途小径ダイクロハロゲン球交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)43×88
質量(g)20
適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ50
適合ランプダイクロハロゲン電球(E11)、レンズが平面のLED電球(E11)、レフランプ(ミニ)(E17に限る)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)
ハロゲン球の特性について
ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。
純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。
一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電圧(V)12
色クリア
タイプH4EU
主な適合車種旧型のヨーロッパ車など
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ