44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)30 寸法(mm)348×450
1個
2,998 税込3,298
欠品中

左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂 トラスコ品番769-2714 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)50(53以内) 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。 トラスコ品番255-1730 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
169 税込186
当日出荷

二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
1個
2,798 税込3,078
欠品中

フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
用途ハーネス用アクセサリー 仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品 適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品 トラスコ品番168-1575 材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン 質量(g)140
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂 適合50mm幅ベルト トラスコ品番406-9978 質量(g)17
1個
399 税込439
当日出荷

付属品クランプ金具×2溶接 トラスコ品番739-6015 寸法(mm)130×1200 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(kg)3
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

タイプ01 ヘルメット台座付き 安全ラック フルハーネス&ヘルメット グリーンクロス 動画あり
フルハーネス、ランヤード、ヘルメットを簡単に吊るして置く事ができる専用ラックになります。 すぐにねじれて絡まって装着するのが面倒!そんな難点を解消します。 吊るして保管するだけで次の装着も楽々です。 48.6Φの単管に取り付けるだけで使用できます。
用途フルハーネス、ランヤード、ヘルメットの保管や整理整頓に。 質量(g)950 管径(Φmm)48.6(取付単管) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×280×110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エスコ品番EA661CE-75 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)75
1袋(5本)
1,480 税込1,628
当日出荷

ハーネス、サスペンダ囲腰道具用ハンガー 労工安全帯も可
寸法(mm)560 パイプ径(Φmm)34
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。 材質ポリアセタール樹脂
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール+ポリプロピレン 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×460×1465 掛数(個)12
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。
用途ハーネス用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)48以内 適合ベルト厚(mm)1.5以内
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所 付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み サイズフリーサイズ 質量(g)1050 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルスチール製・パススルー
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット。新規格対応SEGハーネス。ランヤードとセフハーネス一体型セット。2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用。本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)。肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所 付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み 規格新規格適合品 最大使用質量(kg)130以下 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルスチール製・パススルー
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番682-9915 サイズL ベルト幅(mm)46 製品質量(g)1320 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 腿バックルワンタッチ式
1着
19,980 税込21,978
翌々日出荷

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) 質量(kg)使用可能130以下 サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
1着
27,980 税込30,778
翌々日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番682-9924 サイズL ベルト幅(mm)46 製品質量(g)1080 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 腿バックルパススルー式
1着
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。
用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。 材質ABS樹脂 寸法(mm)53×55×6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

作業ズボン、安全帯のベルトや金網格子等にハンガー部で固定し、クリップに作業用手袋、ヘルメットやゴーグル等を取り付けるユニークなストラップです。ハンガー部は最大厚7mm×幅50mmまでのズボン、ベルトやジーンズ等の硬い厚手ポケットに取り付け可能です。作業時に挟んだ手袋等が外れず、しかもすぐに取り出せるため作業効率が上がります。軽量、小型、シンプル構造のため、ベルトに取り付けたまま作業しても邪魔になりません。クリップは最大開口幅10mmで、上部の2mm穴に紐を通すことでストラップ自体の紛失も防止します。
アズワン品番62-6248-38
1個
699 税込769
7日以内出荷

カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
用途安全帯用のフックハンガー 材質樹脂 ベルト通し幅(mm)50
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1121810330 安全ラック グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス安全ラック
上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状です。 下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチ!
用途現場の整理整頓に 寸法(Φmm)48.6のパイプ用 掛数(個)1 アズワン品番64-6552-44
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)ロープ収納袋
安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。
用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
579 税込637
10日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー 付属品ネームシール2枚 材質セフプレート:ナイロン樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂 質量(g)510 耐荷重(kg)20 機能セフホルダー:1個 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64 フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
トラスコ品番127-5939 材質ベルト:ナイロン 長さ(mm)650 幅(mm)100 ブラック 適合ベルト幅(mm)50・60
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C。・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。 セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個 取扱説明書(0.6MB)
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポータベルト
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き) ベルト幅(mm)125 仕様フックハンガー、ハトメ付 質量(g)約260 種類ワイド(エコノミー)
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
スカイブルー 付属品工具吊フック、ハンガー エスコ品番EA998FC-3 材質ナイロン 長さ(mm)650 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×650 質量(g)250
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。 質量(g)20 仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付 トラスコ品番444-9355 材質スチール
1本
989 税込1,088
当日出荷