従来のポリプロピレンに比べて耐衝撃強度が約2倍先端が丸型形状なので、衣類にやさしく安心して挟めます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼
色クリア
外形寸法(cm)約5.5×3.4×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
高耐久・紫外線にも強いポリカーボネート採用耐久性、長持ち約2倍洗濯ばさみの取り替えができます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼
外形寸法(cm)約60.5×30×35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
高耐久・紫外線にも強いポリカーボネート採用耐久性、長持ち約2倍先端が丸型形状なので、衣類にやさしくはさめる角ハンガーの取り替え用洗濯ばさみとしても使えます
材質(本体)ポリカーボネート、(バネ)鋼
外形寸法(cm)約5.5×3.4×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。
トラスコ品番342-7510
材質ローラー:ナイロン、枠:スチール
使用範囲(mm)20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タオル掛け部は上段20本、中段20本、下段20本とたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のタオルハンガーは取り外し可能
組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)約880×880×1700
色ライトグレー
質量(g)約1950
耐荷重(kg)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等
トラスコ品番287-0738
材質SUS430
寸法(mm)240×140×28
質量(g)635
吸着力(N)117.6
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプトメ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプトメ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプトオシ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。
材質ステンレス(SUS304)
タイプトオシ
RoHS指令(10物質対応)対応
上部はピンチハンガー4本、タオル掛け部は中段16本、下段20本でたくさん干せる
脚部は一度に折りたたみ可能だから簡単に収納でき、安定性も抜群
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
上部のピンチハンガーは取り外し可能(洗濯ピンチ12個付)
組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(mm)約880×880×1870
色ライトグレー
質量(g)約1800
耐荷重(kg)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×2200
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
浸漬使用タイプのはく離剤です。エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系、カチオン塗膜等を始め、ほとんどの一般塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、塗装用ハンガー、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。
使用場所屋内外
使用方法(1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。はく離液は薄めないで使用して下さい。(2)被はく離物は完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色褐色
pH2.9±0.2
比重1.28±0.02(20℃)
臭気強い酸臭
外観褐色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
形状T型
先端形状六角
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
再生紙使用マーク適合
RS Pro ビームクランプ M10 、最大荷重 60 kgRS Pro の耐摩耗性ビームクランプは、ねじ式ロッド用途向けに設計されており、さまざまな構造ビームで支持と安全性を確保します。 ビームクランプは、ビーム間のスチール対スチール接続を可能にし、溶接と穴開けの必要性を排除します。このクランプを使用して、さまざまな産業用途のためにハンガーロッドを構造や物体に取り付けることができます。特に、重い資材を取り扱う必要がある分野で役立ちます。 このビームクランプのねじサイズは M10 、フランジの最大厚は 18 mm です。スチール製なので耐久 Durable です。腐食にも強いです。この高強度クランプは、主要な建設現場に必須のクランプで、最大荷重は 60 kg です。 メーカーのビームクランプは RoHS 認定です。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です M10 のねじサイズ 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M10最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
関連キーワード