材質木、金属部:スチール/クロームメッキ
幅(cm)44
厚さ(cm)1(肩)
肩部の厚み28mm、背中の曲線が優しい丸みの高級感のある紳士用プラスチックハンガー。肩先とパンツバー部分にすべり止め加工が付いています。
用途高級クリーニング仕上げのハンガーに使用されており、仕上げた衣類を綺麗な状態で保つ形状となっています。婦人用のスーツやコートなどの衣類にご使用ください。
規格本体
材質PP
シンプルな10本組ハンガーです。
用途衣料用ハンガーとして
材質ポリプロピレン
質量(g/本)約33
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約23.6×42×0.4
熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。
用途熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。
経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。
規格本体
幅W(mm)400
材質スチール製亜鉛メッキ
仕様平型タイプ、※フックが回転します。
サイズW42cm×肩厚2cm
素材ポリスチレン製 金属部
物流シーンから店頭シーンまで、幅広い用途の実用ハンガー!
子供服用のハンガーです。淡い色合いでお洋服を邪魔しません。
用途肩には滑り止めもついてますので衣類の落下を防ぎます。超薄型設計のため場所の節約にもなります。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)W300×H200×D5mm
1箱(100本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様平型タイプ、切り込み有り
サイズW42.5cm×厚さ0.7cm
素材ポリプロピレン製
1セット(5本)
¥719
税込¥791
当日出荷
さびにくいステンレスハンガーです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
仕様平型タイプ、切り込み有り、※フックが回転します。
素材ポリスチレン製 金属部
熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。
用途熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。線径が太いためGジャンにもご使用いただいております。両肩にくぼみが付いているため、スカート・キャミソール・ジーンズなどのご使用に適しています。
材質スチール製亜鉛メッキ
規格本体
線径(Φmm)2.9
幅W(mm)400
仕様湾曲型タイプ、※フックが回転します。
素材ポリプロピレン製 金属部
材質【本体・回転ゴマ】ポリプロピレン、【バー受け】ABS樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【回転ストップバー】再生スチロール樹脂・ラバー加工
高級感のある布製のドレスハンガーです
仕様●サイズ:幅425×厚さ40mm●素材:サテン
ローコスト木製ハンガー。 、※100本セットの販売のみとなります。、フックは回転します。、天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
ローコスト木製ハンガー。 。※100本セットの販売のみとなります。フックは回転します。天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
材質メープル材、金属部/スチール製 クロームメッキ
サイズ(cm)幅44×肩厚1
アズワン品番67-6608-83
1箱(100本)
¥23,600
税込¥25,960
5日以内出荷
ローコスト木製ハンガー。、※100本セットの販売のみとなります。
ローコスト木製ハンガー
仕様●素材:雑木●サイズ:W20×厚さ1.2cm●天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はお止めください。●材料に天然木材を使用しているため、商品に節や導管(木材が元々もつ筋)などがある場合がございます。
アズワン品番65-9345-23
1セット(100本)
¥26,400
税込¥29,040
7日以内出荷
ローコスト木製ハンガー
仕様●素材:雑木●サイズ:W20×厚さ1.2cm●天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はお止めください。●材料に天然木材を使用しているため、商品に節や導管(木材が元々もつ筋)などがある場合がございます。
アズワン品番65-9345-22
1セット(100本)
¥26,400
税込¥29,040
7日以内出荷
2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質ステンレス
寸法(mm)L43、フック部:Φ6
1箱(100本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470
幅(mm)22
高さ(mm)22
質量(g)850
吸着力(N[kgf])100[10]以内
マグネット部寸法(mm)432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クローゼットに最適です。
用途ネクタイ掛、スカーフ掛として。
材質鉄
寸法H(mm)210
寸法D(mm)30
寸法W(mm)340
仕上AG塗装
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
寸法(Φmm)本体:5、フック:3.4
材質スチール/クロームメッキ(ピンチ部:グレー)
〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材
材質SUS304
奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上
下穴径(Φmm)14
適合板厚(mm)10~100
1箱(100本)
¥21,188
税込¥23,307
5日以内出荷
シンプル新聞掛用のオプション新聞ハンガー。
材質アルミ、ABS
質量(g)60
タイプバネ式
耐荷重(kg)約0.4(1本あたり)
直径×長さL(Φmm×mm)【外寸】14×650
コード42473305
アズワン品番65-0394-09
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
スライド式のスラックスハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×480×100
幅(mm)465
仕上スライド:クロームメッキ、ランナーカバー:粉体塗装、ランナーカバー:メタリック色
材質スチール
仕様左右兼用、滑り止めレール付
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
仕様湾曲型タイプ、※フックが回転します。
素材ポリスチレン製 金属部
スベリ止め効果のあるビニールコーティングタイプ。
材質スチール/クロームメッキ(3)(4)透明塩化ビニルコーティング
タイプ溝あり
寸法(Φmm)4
寸法(幅W×高さH)(cm)(鉢)24×20.8
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
シンプルなフォルムで、大人気のスチール製ハンガー。 、傷が付きにくいクリップ仕様、ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。、フックは回転します。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様※フックが回転します。
サイズW31cm×厚さ1.5cm
素材ポリスチレン製 金属部
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ60×H92mm●コード番号:AJ4019
アズワン品番67-8138-28
1個(100本)
¥1,990
税込¥2,189
7日以内出荷
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0361
材質スチール(SGC400)
質量(kg)3.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ