サイズΦ20×H9mm
素材ポリプロピレン製
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)20×9
仕様文字は白色
材質ポリプロピレン
色黒
高さ(mm)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)13
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
サイドビューPOPハンガーB6+B6フレームセット黒
仕様カードケース付
サイズ適合POP:B6横
材質(本体)ABS、(おもり)スチール
仕様平型タイプ、切り込み有り
サイズW42.5cm×厚さ0.7cm
素材ポリプロピレン製
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。
色ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック
仕様ステンレスワイヤー付
材質ポリプロピレン
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質スチール
仕上クローム
パイプ径(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
適合材鉄
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
刃数36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
材質(チップ)超硬
材質(座金)工具鋼
切断能力(mm)鉄鋼6
高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637
アズワン品番67-2237-94
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。
最大 約75g/分のパワフルジェットスチーム
エアーグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
ノーマルスチームとターボスチームの2つのモードを搭載。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.2
色グリーン
電源(V)100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×305×155
機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:64個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大75、通常スチーム:最大0-15(ターボスチーム設定で0-20)
水タンク容量(mL)280
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ティファール史上最高のすべりと大量スチームで、本格的な仕上がり。
1分間に最大120gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4
色ネイビー×シルバー
電源(V)100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155
機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:96個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大120、通常スチーム:最大0-30
水タンク容量(mL)265
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。
1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4
色ブラック×ゴールド
電源(V)100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155
機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:96個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30
水タンク容量(mL)265
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.0
刃数60
仕様紙箱入
トラスコ品番837-0574
材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)914
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
切断能力(mm)鉄鋼8
2018年トラスコ掲載ページ5 0764
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。
市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。
手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。
電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。
NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ
アズワン品番65-8996-42
ピペットマン3本セット(P20,P200,P1000)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P20,P200,P1000各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(D200,D100096本入りBox各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・コンフォートハンドル3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚
アズワン品番65-8996-42
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ。
仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚
アズワン品番65-8996-41
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ
アズワン品番65-8996-41
関連キーワード