付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム
適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
形状チーズ
仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム四方
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ
材質亜鉛ダイカスト
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
三方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-2849
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)170
寸法A(mm)38
寸法B(mm)51
寸法C(mm)67.0
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
色ブラック
仕上黒塗装
三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)170
寸法A(mm)38
寸法B(mm)51
寸法C(mm)67.0
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
関連キーワード