22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6757 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.7 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 仕様一連用
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。 材質ステンレス製 適合号数3号ステンレス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0370 材質スチール(SGC400) 質量(kg)4.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質本体・戸車/スチール 吊車複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。 トラスコ品番282-7212 材質スチール製 質量(g)250 適合号数3号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です! 材質SUS304ステンレス 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3149 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)240 適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷