26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質ABS 使用電池単3乾電池×2本(別売) 本体サイズ(mm)約82×120×32 アズワン品番64-5186-28
1台
610 税込671
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g)105 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm)対応腰まわり:60~100 消費電力(W)約4.3(充電時) 電源内蔵バッテリー バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間約4時間 モード風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm)約600 サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時間(時間)約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 充電時間(時間)約3~4
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 質量(g)105 外形寸法(mm)90×36.3×111.5 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm)約216×173×58 本体質量(g)約400 使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh USB充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約150 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間約3.5時間 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
欠品中

センター商事miniネックファン
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に ファン径(cm)約58 ホワイト 風量調整4段階+ウェーブ 質量(g)165 バッテリー容量(mAh)1200 高さ(mm)ファン部分:約48 アーム長さ(mm)約380 出力(W)ファン:3 充電時間(時間)2~4 使用時間(時間)2.5~4
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に 仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25 連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。 充電時間約3時間※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるため。いつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
1セット(2個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機 セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2 電源(V)5 定格消費電力(W)4 風量3段階 充電時間(時間)約2.5 使用時間(時間)約2~4
1箱(24個)
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
欠品中

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。 キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。 ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール 破断強度(kg)5000
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)