電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合343、344
質量(g)20
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
鉛フリーはんだ対応
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365
消費電力(W)150
質量(g)580
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)420~450
ヒーターニクロム
容量(W)150
こて先形状I型
こて先(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)47
セット内容本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)240~540
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー交換ブラシ
モノタロウ
¥169
税込¥186
適合599B
質量(g)20
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)
全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)
質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)
消費電力(W)47
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)200~540
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
消費電力65W(26V)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲50~480
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
こんなお得な商品も!

半田こて コードレスタイプ 電池式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)
消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
トラスコ品番284-5512
セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ
質量(g)76g(除電池)
電源単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158
制御温度(℃)200~500
トラスコ品番400-3811
セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度精度無負荷時±5℃
プラグ2極接地型
ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力AC 27V
こて部消費電力150W (27V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω
質量(g)0.95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED3 1/2桁
許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状2極接地型プラグ
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
適合機種331(60W)
質量(g)15
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
消費電力(W)こて部:95 (24V)
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
仕様接続できるステーション:FN-1010
適合こて先:T36シリーズ
全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)
質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)95(21V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010
全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)
質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)
消費電力(W)95(21V)
温度範囲(℃)(設定)50~450
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70
内容こて部 FX-9703/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)
全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
消費電力(W)こて部:95 (24V)
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。
仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。
消費電力(W)28~85
アズワン品番3-9230-01-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥73,980
税込¥81,378
18日以内出荷
電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)
アズワン品番3-9236-01-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥17,980
税込¥19,778
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ