直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能
乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応
USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能
データホールド機能搭載
mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出
対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz)
単位(計量)mT専用
範囲(指示)0~3000.0mT
機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ
表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S)
使用環境0~40℃
電源単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30
質量(g)約250
付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書
連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時)
広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー●※直流磁束密度●▼N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)●▼レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-9505-21-24
校正証明書JCSS校正
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:11.07/91.2/1065/1573mT●検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー
アズワン品番64-3729-40
校正証明書一般校正
1セット
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0
質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36
表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位(計量)mT表示固定
測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モードDC×1/DC×10/AC
指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115
測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源単4電池×3(付属)
測定項目電磁波、電界、高周波
精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能アラーム
使用環境5~40℃、80%RH以下
測定周波数50MHz~35.GHz
測定間隔6秒/回
磁界軸3軸
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル
寸法(mm)140×73×30
測定範囲0~200mT~2000mT
質量(g)180
電源単三電池×4本
機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可
単位mT/Gs
ディスプレイ液晶表示
使用環境温度(℃)5~40
極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ
使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。
トラスコ品番397-3948
性能判別:N/S約1mT(10G)以上
幅(mm)85
高さ(mm)55
質量(g)25
奥行(mm)6
電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×130
測定範囲20/200μT
質量(g)約165(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能0.01/0.1μT
周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
電池寿命(時間)約200
ディスプレイ3.5桁LCD
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)
測定周期2.5回/秒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様N/S約20mT(200G以上)
電源LR44×4個必要※別売り
表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ
使用温度範囲(℃)0~40
測定項目DC, AC(RMS)
精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%
本体質量(kg)約0.11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示範囲0.01mT~1.999T
測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ
周波数範囲DC、AC:50~300Hz
入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット
表示方式LEDによる5段階表示
電源電圧(V)DC3(単3×2)
測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz
動作電流(mA)最大約12
待機電流約3.5mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11
抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1
表示4000カウントLCD
文字高(mm)9
周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz
機能偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.44V
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%
静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード