スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)55×16.9×110
質量(g)約100
電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)
分解能1digit
保存温度(℃)-20~70
別売付属品PG-100N用ソフトケース
指示方式ゲージ圧(連成圧)
表示桁数3.5
付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポートM5メネジ
動作温度(℃)0~50
適応非腐食性気体
表示素子LCD
出力抵抗Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)
応答精度Approx.10ms
外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
現場での簡易測定に最適
測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa)
セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1
寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法
測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa
質量(g)約450(電池含む)
測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内
表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa
連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
設備機器の空気圧の圧力測定が可能
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に
測定流体圧縮空気
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2323
質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)
種類汎用圧力計
精度±3.0hPa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(Pa)300~1200
サンプリング間隔を10msから60secまで12段階で設定できます。パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。測定データはcsv形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体
材質(本体)ABS樹脂
種類汎用圧力計
精度±0.5%F.S.
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ
適合媒体:空気 非腐食性気体
寸法(mm)55×16.9×110
接続口径M5メネジ
質量(g)約100
電源単4電池×2(付属)
精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒
指示方式ゲージ圧(連成圧)
使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
1個(1個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
仕様破壊圧力(kPa abs):300
電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)
表示桁数3.5
定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0
最大圧力(kPa)200
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)
表示桁数3.5
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番405-2307
セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)145
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度F.S.±3%
分解能0.1Pa
単位Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)72×30×182
質量(g)220
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度±1.0%FS
再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェースRS-232C
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50、80%RH以下
温度補正(℃)自動(0~50)
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番68-2033-15
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番68-2033-14
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番68-2033-16
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。
測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
仕様測定圧:差圧、(測定媒体)窒素・酸素等の非腐食性気体
付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)
材質本体/難燃性ABS樹脂
質量(g)212(電池除く)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)
メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)
サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)
接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
精度F.S.±1%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位hPa
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)
管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級IP40
使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回
温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
関連キーワード