34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(mm)(ホイール)45~60 トラスコ品番296-0761 幅(mm)(ホイール部)15~25 全長(mm)230 質量(g)965 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2578 幅(mm)35 高さ(mm)37 奥行(mm)56 目の粗さ荒目
1個
569 税込626
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロ
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70 ストローク幅(mm)0~6 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)43 付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1 適合軸径(Φmm)1.5~6.35 質量(g)675
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

オフィスマインカーブサンダー電気式
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770 質量(kg)1.26 電源(V)AC100 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])7000 コード長さ(m)2 定格電流(A)2.1 ホイール直径(Φmm)50~60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付) ベルト寸法(mm)10×330 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ 全長(mm)335 質量(g)800 定格使用時間(分)15 角度調整範囲0~70 アズワン品番64-9674-03
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

用途つや出し、研磨前の汚れ落とし シャフト径(Φmm)2.35 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 バフサイズ(Φmm)15、18
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

PROXXON(プロクソン)シリコンバフ仕上げ用(2種セット)
エコ商品
用途金属、非金属などのみがき、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番) 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパー
エコ商品
用途研磨、仕上げ シャフト径(Φmm)3.0 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質120番ヤスリペーパー 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

用途研磨、仕上げ 適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 シャフト径(Φmm)3.0 外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
欠品中

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 微粒/DX パパ砥石
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに 粒度#3000/#1000 寸法(mm)64×28×16 材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂 質量(g)90 研磨対象各種刃物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

強力研磨で頑固汚れを落とす。(KB-632別売)KPガラストップ用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくいガラスパウダー研磨剤を使用。
寸法(cm)約6.5×6.5×高さ1.5 材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム、ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入) 耐熱温度(℃)約80 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

洗剤を使わずお風呂のカビが取れるクリーナー壁や天井のガンコなカビに!浴室のカビ取り専用バスブラシです。便利なハンディタイプ(柄付き)スポンジの中に含まれる研磨粒子が、スポンジでは落とせないガンコなカビをスッキリこすり落とします。洗剤を使わず、水にぬらしてこするだけ。手にも環境にも優しいです。
用途浴室お掃除に
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。 なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。 持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に 仕上がり相当番手#100~#120 寸法(mm)70×110 トラスコ品番356-8741 砥粒種類酸化アルミニウム
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1箱(50枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

S-726 激落ち黒カビくん カビとります LEC(レック) 動画あり
極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途隙間のカビ・黒カビに。 材質ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研磨材入)、ヒモ:ナイロン 仕様スペア 寸法(mm)約70×20×150H 質量(g)10 タイプクリーナー
1個
209 税込230
当日出荷

1セット(50枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。 付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)335×115×280 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)300 コンプレッサー1馬力以上推奨 ホッパー容量(L)0.9
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途隙間のカビ・黒カビに。 仕様ドアレール・目地用 付属品スペア2個 材質クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入)、本体カバー・プレート:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)120×20×70H 質量(g)53 タイプクリーナー
1個
549 税込604
当日出荷

ハゼットHand axe
ハゼットより、薪割りツールが登場しました! ハンディタイプの為、薪割りや小さい枝切りに最適です! 特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります! ヘッドとハンドルは安全な二重くさびで固定しております。
用途ガーデニング・林業用 質量(g)600 ハンドル長さ(mm)360
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部) 質量(kg)(約)0.68(付属品除く) タイプ9点セット+予備バッテリー 電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A 連続使用時間(分)約40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く) 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)約2000 回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

N10170 ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセス 動画あり
クリスタルプロセスガラスのウロコ除去セット
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1組
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Hultafors(ハルタホース)プロフェッショナル手斧
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭エンジニアリングウロコとれ~る
エコ商品
ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
用途フロントガラスのウロコ除去 使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.98MB)
1本(200mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷