なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に
ストローク(mm)0~50
オープンハイト(mm)52~175
調整範囲(mm)123(ヘッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)
質量(kg)約7
仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)約260×230
質量(kg)約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
アズワン品番1-312-06
寸法(mm)150×280×443
質量(kg)約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
ラックアンドピニオン式で、力を入れずにプレスできます。ストローク調整機構により、高さ32cmまでの成型器の取付が可能です。
仕様サイズ(土台部分)(mm):幅100×奥行310
アズワン品番61-7000-39
1式
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:○・小・中・大
全長(mm)242
質量(g)400
適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?。60mm2が手動で圧着できる?
用途リングスリーブ用
JIS規格対応
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01
材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト
ストローク(mm)25
寸法(mm)150×280×410
質量(kg)7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途裸圧着端子・スリーブ用
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14
全長(mm)243
質量(g)400
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78
適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2
全長(mm)167
質量(g)235
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63
適合サイズ(mm2)1.25・2
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
JIS規格非対応
1個
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)92
締付力(kg)272
油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。万力機構により加重の微調整が簡単です。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):94×100、圧力計(kg):0~1000(遺留針付き)、プレート加重(kg):0~1000
ストローク(mm)0~100
質量(kg)40
電源無し
サイズ(mm)310×350×662
アズワン品番1-2997-01
1台
¥400,000
税込¥440,000
12日以内出荷
テーブル径:400パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適
仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5
トラスコ品番837-8509
材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
質量(kg)130
テーブル径(Φmm)400
ギア比90:1
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。. RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。. RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.9t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。
これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。
また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。
ワークの停止と確認信号の出力を一体化
仲介機構の省略で機械の小型化が可能
カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能)
ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)
仕様当て方:直進
ストローク(mm)0.7(全体の動き)
タイプ外形:ネジ径
使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)2
材質(ケース)SUS303
寿命接点精度:1000万回
ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)
繰返し精度(μm)10
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)SUS HRC40~50
曲半径R7
接触力2N
コンタクト形状端面 SR0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
動作形態A:NO
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP65
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプキャブタイヤ
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。
これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。
また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。
ワークの停止と確認信号の出力を一体化
仲介機構の省略で機械の小型化が可能
カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能)
ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)
仕様当て方:直進
ストローク(mm)0.7(全体の動き)
タイプ外形:ネジ径
使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)2
材質(ケース)SUS416
寿命接点精度:1000万回
ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)
繰返し精度(μm)10
引張強度(N)30
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
材質(コンタクト)SUS HRC40~50
曲半径R7
接触力2N
コンタクト形状端面 SR0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP65
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプキャブタイヤ
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
アズワン品番1-9639-01
寸法(mm)370×345×567
質量(kg)35
1個
¥549,800
税込¥604,780
92日以内出荷
関連キーワード