45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) 寸法(mm)220×105×63 質量(g)650 圧力範囲(MPa)0~4 圧力範囲(kPa)0~-90
1式
109,800 税込120,780
46日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
154,800 税込170,280
46日以内出荷


Be Active(ビーアクティブ)ハンドポンプ
ボールの空気入れにご使用ください。お使いの際は、針先を水で濡らしてからお使いください。
寸法(cm)本体:約5.5×50×3.5 質量(g)約120 材質PVC他 ブラック
1個
469 税込516
当日出荷

ダブルアクション仕様(ポンプを押した時、引いた時いずれも空気を入れることができます。)ホースがシリンダー内に収まります。針は取っ手部分に収納してあります。
材質ポリカーボネート 全長(cm)26 使用針NDL-2
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIKASA (ミカサ)ハンドポンプ
お求めやすい価格、持ち運びに便利なボール用空気入れ。
材質ポリプロピレン 全長(cm)31 使用針NDL-2
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジワークハンドポンプ
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm)約117 寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45 ホース長さ(mm)約500
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷

インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。 エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)198 質量(g)141 空気圧7気圧
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2 吐出口径Rc3/8 特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)低圧用ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
154,800 税込170,280
46日以内出荷

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

エアーベッドやボートや大型の空気ビニール商品に最適。ポンプを押すと引くのダブルアクションで快適に空気を入れられます。4種類のノズル付です。
質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダブルアクション使用(ポンプを押した時、引いた時いずれも空気を入れることができます)
材質ポリスチレン イエロー 全長(cm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

4種のノズルアダプター付き。空気を入れて膨らませる、カヌー・エアーベッド・ビーチボール・ボートなどに最適。ハンドルを垂直に上下(ダブルアクション)させ、繰り返すことで製品に呼気・排気することができる。
特記エアフレームシリーズのスプリングバルブには、カヤックを購入の際に付属のスプリングバルブアダプターが必要となります。 材質【本体】ポリプロピレン【ホース】ポリエチレン【アダプター】ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×10×38
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入れを簡単に!効率化エアーポンプです。
用途空気入れを簡単に効率化できるエアーポンプをお探しの方に。 材質PVC 幅(mm)50 高さ(mm)293
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

長時間の避難生活でも快適にお休みできる画期的な無圧式エアーマット 多数の空気層で、無圧布団のようなやさしい寝心地! 1枚で大人2人座れるシート! シート2枚広げて広々快適にお休みできる幅広タイプ! 静音フィルム使用で寝返り時の音が静か!
使用時寸法(mm)約780×1000×厚み330(×2枚)
1箱(10個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)低圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
109,800 税込120,780
46日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) 正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備 人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生 2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正 空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95% 寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く) 質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む) ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ 内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称) 言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能 動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40) 保管温度(℃)-20~70 湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護 衝撃BS EN 61010-1:2010 振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験 標高(m)最大:2000 規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP) 材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン 適合CEマーク 電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能) 電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化) インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書 仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ サービス分類レンタル
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座るだけで「ながらトレーニング」や腰痛対策ができるエクリアシリーズの”スクエア型バランスクッション”です。 。椅子や床に置いて座るだけなので、ご自宅やオフィスなどで日常生活に取り込みながら、無理なくバランス感覚やインナーマッスルを強化することができます。 。バランスクッションに座ると、体が自然とバランスを取ろうとして、猫背や反り腰になりにくく腰痛対策にもなります。 。クッションの表面にある突起によって体に触れる面積を減らしています。夏は通気性があり蒸れにくく、冬は冷たく感じにくい形状です。 。一般的なクッションカバー(45×45cm)に入れて使うことができます。好みやインテリアに合わせてお使いいただけます。 。クッションカバーの材質や形状によっては装着できないものがあります。クッションカバーを付けた状態で激しい運動をしないでください。また薄手の生地やレースなど装飾のある生地を装着して運動しないでください。クッションカバーが破損する可能性があります。 。空気の入れ具合により、安定度を調節することができます。 。厚さを約5cmにして、椅子の座面に置くと、座って使用するバランスクッションとして使用できます。 。厚さを約8cmにすると、立って使用するバランスディスクとして使用できます。 。立って使用する場合は、クッションカバーを付けずにご使用ください。 。厚さを約15cmにすると、座って使用するバランスボールとして使用できます。 。耐荷重120kgの高耐久タイプです。 。万が一、穴が開いても破裂せずにゆっくりとしぼむアンチバースト構造なので安心です。 。どこでも使いやすいシンプルなブラックカラーです。 。空気を入れる専用ポンプ付きです。 。汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しで乾燥させてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ 材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP・鉄(亜鉛メッキ) ブラック 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷


フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1 材質ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g)124 クランプ範囲(mm)10~18 チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1式
79,980 税込87,978
46日以内出荷

1式
66,980 税込73,678
46日以内出荷

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690 仕様フレームマウントクリップ付 全長(mm)200 質量(g)105 適合タイヤバルブ米式・仏式
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。 ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。 破裂を防止するアンチバースト仕様です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。 空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ 材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム 耐荷重(kg)500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6 適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g 材質アルミ 最大圧力(kPa)900
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間の避難生活でも快適に休める画期的な無圧方式のエアーマット! 特許取得済の多数の空気セルが体を支えてくれる。 4か所から空気を入れるので女性でも簡単に入れられる。 電源を必要としないハンドポンプ 寝返りの音が静か 不織布シーツで寝心地がいい 一度空気を入れると抜くことはできません。 空気を入れる際はキャップを手に持ち注入してください。
仕様●サイズ(mm):1930×780●耐荷重(t/m2):約2(静荷重) アズワン品番67-9210-20
1箱(4枚)
15,980 税込17,578
13日以内出荷

HUBVAN HUB インフレータブル オーニング VANセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、VWコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)27.6 車高(mm)(対応)1800~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

HUBSUV HUB インフレータブル オーニング SUVセット DOMETIC(ドメティック) 動画あり
ドメティック HUB インフレータブル オーニングは、エアーフレーム構造のオーニングテントです。 付属のハンドポンプを使って注入口から空気を入れることで、約3分でHUB本体が立ちあがります。 その後、付属のストラップを使ってペグ打ちをするだけで、素早く設営が完了します。誰でも簡単に、 気軽にアウトドアレジャーの起点シェルターとして使用する事が出来ます。 HUB INFLATABLE AWNINGはこんな方々にもぴったりです。 気軽にキャンプやアウトドアレジャーを楽しみたい! 車中泊をもっと簡単に、快適にしたい! ソロキャンプを気軽に、そしてもっと自由に楽しみたい! 家族や友達グループでアウトドアレジャーを楽しみたいが、プライベートな空間が必要! 川遊びや海水浴での日陰や休憩場所、着替え場所が必要! 自転車やバイクの一時保管場所として。
セット内容HUB本体、ウインドウパネル1枚、メッシュパネル1枚、アネックス本体、SUVコネクショントンネル、フットプリント、ハンドポンプ、プラスチックペグ 材質ポリエステル(PUコーティング) 幅(mm)2300 質量(kg)13.8/(アネックス)5.32 高さ(mm)2300 奥行(mm)2300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アネックス)1900×1550×1900 総質量(kg)(HUB SET)25.9 車高(mm)(対応)1600~2100
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

ロック機能付キャスターを使用しています。上半身を支える背筋や腰のバランスをとる筋肉を鍛えます。日常このイスに座るだけでバランストレーニングを自然に行える便利なチェアが登場しました。ボールは単体でも使用でき、耐久性に優れ、穴が開いた際にも沈みのおそい安全性の高いアンチバーストタイプを使用しています。本品のボールはチェア用のバランスボールのため硬めに設定されております。そのため、開封時は特にハンドポンプでは必要なサイズまで膨らみにくい場合がありますが、その場合は休憩を挟んだり数日に分けて空気を入れていただく等のご対応でボールの素材がこなれて必要な大きさまで膨らますことができます。バランスボールは素材の特性上、開封時は特に表面にベタつきのある場合がございますが、使用してゆくうちに軽減されてまいります。
付属品ボール用ポンプ、組立説明書、バランスボール用トレーニングマニュアル 材質ボール本体/PVC、フレーム材質/PE、付属ポンプ材質/PP 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)100 寸法(cm)【床面からボール最上部まで】58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×71×78 アズワン品番68-5682-79 ボール直径(mm)480
1台
14,998 税込16,498
6日以内出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。
その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2) 付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ 材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ 質量(kg)11.5 構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー 最大積載量(kg)102 収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm 寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310 高さ(cm)【艇高】33 供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷