「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)約9(充電時)
定格電圧DC5V 2A
本体質量(g)約710
機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110
充電時間(時間)約3.5
断続使用回数(回)フル充電から約8回
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
セルフボディケアアイテム『ボディガン』
いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。
6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします
付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
本体質量(g)約750
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)16.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230
充電時間(時間)4~6
電池使用時間(時間)最長約4
定格電圧(V)100~240(50/60Hz)
仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144
電源DC1.5V
使用電池単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時
質量(g)約60(乾電池を除く)
付属品取扱説明書/保証書
筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
材質本体/ABS
電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw)
本体質量(kg)1.1
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番64-5288-91
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
疲労回復、携帯電話・PC使用のストレス解消に適しています。
どの方向にもスムーズに転がるマッサージボールです。
仕様●横サイズ:幅7×奥行8cm●重さ:162g●材質:RESIN、PP、TPR●カラー:グリーン
アズワン品番67-3090-92
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。
直径35ミリ×4つの大きめボール
人間工学に基づいたハンドルデザイン
電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる
転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり
幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア
電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。
日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質亜鉛合金・ABS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84
本体質量(g)約311
保証期間1年
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)
質量(g)約220(本体のみ)
振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード)
振幅(mm)7
モード4種 (3種+フェイスモード)
電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh
タイマー約10分
充電時間(時間)約2
充電可能回数約300回
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書
電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適!
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3
質量(g)約100
材質TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約Φ38×H155
本体質量(g)約100
保護等級IPX5
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)500
入数1
稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
半世紀以上の永きにわたる大ロングセラー、ピンクのハンドクリーム「ももの花」は、ひび・あかぎれ・肌あれ・カミソリまけなど、荒れたお肌をしっかりガードし、よくすりこみマッサージすることによりスベスベしたお肌になります。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(21g)
¥219
税込¥241
翌日出荷
関連キーワード