2,911件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 タイプメネジ 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(軸) 取付部めねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)Tハンドル ナットドライバー
ブレード部のメッキはマット仕上げ。
寸法(mm)6 全長(mm)224 質量(g)83 軸長L1(mm)200
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷



STAHLWILLE(スタビレー)Tハンドル ナットドライバー
ブレード部のメッキはマット仕上げ。メイン画像は12507-2K-6品番です。
軸長L1(mm)200
1本
5,998 税込6,598
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 表面処理クロムメッキ 材質(軸)クロムモリブデン鋼 商品構成単品
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類ナットドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0682
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 トラスコ品番207-5152 全長(mm)60 質量(g)26 差込角(mm)6 全幅(mm)100 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8322-88
1本
2,798 税込3,078
当日出荷


人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 軸長(mm)230
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付 サイズB:M5 (P=0.80) シリーズKRM-G 寸法A(mm)25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)11 寸法C(mm)11
1個
309 税込340
10日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付 サイズB:M5 (P=0.80) シリーズKRM-G 寸法A(mm)25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)11 寸法C(mm)11
1個
309 税込340
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット(ハンドル)
部品名称ナツト(ハンドル) 関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.3MB) 図解NoMGC602R オプション部品_No.5、MGC602 オプション部品_No.5、MGC702RD 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.55、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.62、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.62、MGC702R 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.55
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット(ハンドル)
部品名称ナツト(ハンドル) 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 図解NoMGC-605R ラベル,オプション部品_No.26、MGC-705RD-F 前輪(駆動)部品_No.18、MGC-704R ゼンリン(クドウ)部品_No.46、MGC-604R ラベル,オプション部品_No.23、MGC-705RD ゼンリン(クドウ)部品_No.46、MGC-704RD ゼンリン(クドウ)部品_No.46、MGC-603R オプション部品_No.21、MGC-705R ゼンリン(クドウ)部品_No.46、MGC-605R-F 付属品,オプション部品_No.12、MGC-703RD ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.59、MGC-703R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.59、MGC-704R-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.46、MGC-704RD-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.46、MGC-604R-1 ラベル,オプション部品_No.23
1個
2,551 税込2,806
7日以内出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
エコ商品
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)