ねじサイズM6×20mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-21
寸法A(mm)40
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM6
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-61
寸法A(mm)18
寸法E(mm)8.9
寸法B(mm)59.5
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
トラスコ品番852-2003
材質NBR
幅(mm)24
高さ(mm)45
質量(g)45
奥行(mm)193
適合ボルト径M6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
仕様ネジ = M6 x 9ネジ径 = M6ネジ長さ = 9mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 50mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒ABS樹脂 ノブ. ABS樹脂ノブで、亜鉛メッキ鋼オス型スタッドまたは軽合金メス型ねじ込みインサートが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,488
税込¥6,037
5日以内出荷
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-11
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)49
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
種類グリップレバー
取付部おねじ
材質(本体)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)クロムメッキ
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部めねじ
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-1
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)50
寸法C(mm)10
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-23
寸法A(mm)16
寸法D(mm)13
寸法B(mm)50
寸法C(mm)10
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-31
寸法A(mm)16
寸法D(mm)13
寸法B(mm)53
寸法C(mm)10
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = メス。ネジサイズ = M6。取付部径 = 9mm。ハンドル材質 = サーモプラスチック。長さ = 40mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
アルミカバーとPOMカバーと真鍮ウェイトを組み合わせたバーエンドです。
重量のある真鍮ウェイトにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。
アルミカバーは高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。
転倒時等に破損する可能性があるアルミカバーとPOMカバーは単品でご購入いただけます。
質量(g)片側:約270(ボルト含まない重さ)
適合車種YAMAHA・YZF-R6 2006-2016・FZ8 2011-2015・YZF-R1 1998-2014・FJR1300 2003-2015・V-MAX1700 2009-2017
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M6。取付部径 = 10mm。ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン。シャフト材質 = ステンレス鋼。長さ = 40mm。カラー = 黒。。ナイロンテーパーハンドル. 粉砕の心配がないつや消し仕上げの15 %ガラス繊維入りナイロン6製 オス型はA2ステンレススチール製スタッド、メス型はネジ山を直接ナイロンハンドルに切り込み ほとんどの産業用化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。
付属品ステンレスボルト
質量(g)片側:約100
適合車種YAMAHA・YZF-R6 2006-2016・FZ8 2011-2015・YZF-R1 1998-2014・FJR1300 2003-2015・V-MAX1700 2009-2017
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18
A16
W16
B4
L16
H41
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
D67
S29
D112
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18
A16
W16
B4
L25
H41
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
D67
S29
D112
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
RS Pro
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 30mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
材質SUS303
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-42
寸法A(mm)13
寸法D(mm)7
寸法B(mm)57
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属
中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。
握りやすくスリットが入っています。
商品タイプハンドル
全長(mm)2170~6000
材質(ハンドル)アルミ
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1C
エスコ品番EA928C-14
質量(g)2035
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質アルミダイキャスト
タイプタップ用
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-30
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ