「ハンナ 温度計」の検索結果

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル温度計
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)-50~150 付属品立掛スタンド 寸法(mm)59×17×107 質量(g)125 電源単4電池×1(付属) コード長さ(m)1 精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他) 分解能0.1 センサー寸法(mm)Φ3×170 機能防水性(IP65)、自動電源オフ アズワン品番61-0120-63
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル温度計
設置方式ハンディタイプ 防水仕様日常防水 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)
エコ商品
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃) 温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)
長さ(m)1 アズワン品番3-4718-14 TKG品番9-0616-0102 TKG品番(2017)6-0549-0502
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)真空調理用芯温度計用針状センサー
HI 9063VC真空調理用芯温度計用針状センサーです。
精度±0.2%FS 温度測定範囲(℃)0~200
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計
エコ商品
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) 測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1) 精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外) 測定対象醸造用 温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4
先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)。工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃。検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)。精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit。自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択。電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
質量(g)85 測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24 アズワン品番64-5225-12 TKG品番9-0618-1301
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)T字型 温度テスター
エコ商品
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)-50.0~220.0 セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 電源単四アルカリ電池1個 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外) 電源自動OFF8分間の未使用後 使用環境温度(℃)-10~50(95% RH) 検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)
エコ商品
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度±0.4℃ 温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/温度計(サーミスタ)
エコ商品
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50.0~150.0℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。 測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー) セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)175 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外) 温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約4500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
23日以内出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサー
エコ商品
材質(センサー)AISI316 測定範囲(℃)-50~150 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネッ太君 マグネット付温度計
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0 セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)60 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31 センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位0.1℃ 設置方式マグネット付 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性防水 付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源CR2032リチウム電池 1個 最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)壁掛け式温度計
エコ商品
中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。 測定範囲(℃)-50.0~150.0 セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)150 電源単三アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ) センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位0.1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極
仕様電極タイプ pH機能 pHHannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
エコ商品
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能 精度±0.2%F.S. 測定対象真空調理用 使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657&#x27;) 591-657 も別売りです。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下) 測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00 電源ボタン電池CR-44(付属) 分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃ 精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5 温度補償自動 校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
1個(1個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)
電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。 スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。 日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。
付属品HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース 寸法(mm)80×145×36 質量(g)230 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃ 測定範囲(pH)0~14 温度補償自動 点数【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 93501用温度センサー
エコ商品
HI 93501用温度センサー(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
16日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
16日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpH計
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース 寸法(mm)63×30×154 質量(g)196 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70 精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上) 機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 防塵防水性能IP67
1個(1個)
104,980 税込115,478
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター 測定範囲pH:0.00~14.00 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ORP/℃計
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。 別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。 HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。 HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。 校正は簡単に行える手動での2点校正。 自動温度補償付き。 大きな画面で見やすく、使いやすい。 電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00 検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV 精度(pH)【pH】±0.01 校正【pH】手動で2点校正 温度補償(℃)【pH】0~70(自動) 測定範囲(mV)【ORP】±1999 精度(mV)【ORP】±1 測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による 精度(℃)±0.4 電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 使用環境温度(℃)0~50 仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃ 測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 本体質量(g)400 精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃ 温度補償自動(-5~55℃) 保護等級IP67(本体)、IP68(電極) 校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) 検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt) アズワン品番65-1920-35 データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃ 付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他 材質ブロック:アルミニウム 寸法(mm)190×300×95 質量(kg)4.8 容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ 電源ACアダプター 精度±2℃ 設定温度(℃)105150170 使用環境温度(℃)5~50 操作方法時間指定有り(0~180分)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)