片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類トンカチ
頭径(Φmm)22
全長(mm)294
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)360
頭部幅(mm)124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
用途溶接作業用ハンマー。
種類トンカチ
全長(mm)340
主な用途溶接作業
頭の全長(mm)160
全質量(g)約550
刃幅(mm)21
トラスコ品番471-7121
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途解体作業
サイズ中
口径(Φmm)20×20
頭の全長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)290
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
呼称#3/4
頭部長(mm)140
質量(g)410
トラスコ品番123-5303
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
全長(mm)301
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
呼称#3/4
質量(g)438
トラスコ品番232-7244
主な用途溶接作業
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9
連続使用時間(分)約21(1充電当たり)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.9MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.5
サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.42
エアー接続口3/8PT
打撃数(bpm)3200
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに
種類溶接用ハンマー
全長(mm)295
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途溶接作業
呼称#1/2
質量(g)286
刃幅(mm)19.5
頭部長(mm)147.5
トラスコ品番232-2561
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄
全長(mm)340
質量(g)550
ヘッド径(Φmm)21
アズワン品番64-7873-10
頭の全長(mm)160
1本
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min-1)0~3200
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2心・5
30分のはつり量(kg)27
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)4
付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番792-0181
打撃力(J)4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。
種類溶接用ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
木製グリップ後部のハンマー打ちも可能。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ
全長(mm)330
主な用途石工作業
仕様両刃
溶接時の必需品です。溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。サビ・バリ落しにも使用できます。
用途溶接時のスパッタなどを落とす作業。
刃幅(mm)22
材質(柄部)木柄
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。
質量(g)355
タイプケレンハンマー
頭径(Φmm)18
刃幅(mm)20
サイズ(mm)300×140×20
頭の全長(mm)140
1丁
¥1,080
税込¥1,188
欠品中
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)330
頭径(mm)23
頭部長(mm)120
トラスコ品番420-7742
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)520
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
種類溶接用ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
エスコ品番EA575WJ-11
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
種類ハンマー柄
全長(mm)290
材質(柄部)樫
質量(g)100
寸法A(mm)10
頭部高さ(mm)24
適合#3/4
適合機種KH-06
トラスコ品番402-9666
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
種類溶接用ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
エスコ品番EA575WJ-12
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)330
アズワン品番64-7873-45
頭質量(g)420
1本
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
溶接、切断、塗装処理工具です。
溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。
グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
材質(刃)SK材
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。
ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。
刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
材質(刃)超硬
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
全長(mm)約250
質量(g)約380
刃幅(mm)50
材質(刃)SK材
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。MO-101G・103Gは刃の裏に溝があり、鋼材の角のバリ、ノロの除去に最適です。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
全長(mm)約250
質量(g)約310
刃幅(mm)25
材質(刃)SK材
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。MO-101G・103Gは刃の裏に溝があり、鋼材の角のバリ、ノロの除去に最適です。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
全長(mm)約250
質量(g)約380
刃幅(mm)50
材質(刃)SK材
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
剥離機や剥離剤との併用により、壁紙を剥離できる、小型で経済的なスクレイパーです。
石膏ボードのような弱い下地を傷つけにくいスクレイパーです。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)330
頭径(mm)16
頭部長(mm)120
トラスコ品番420-9648
材質ベリリュウム銅合金
質量(g)240
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
種類ケレンハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類ケレンハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ