3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー
主な用途電気・設備工事用
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)390
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/4(0.25)ポンド
質量(g)225
寸法A(mm)94.5
トラスコ品番760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)104×30×295
質量(g)420
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
材質スチール、TPE(グリップ)
ボルトW3/8(9.5mm)
ボルトナット寸法17mm
ソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料(0.43MB)
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)104×31×260
本体質量(g)440
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)50
六角(mm)19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)89
差込角(mm)10
速度2100bpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。
種類電工ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
頭部長(mm)105
ソケットサイズ(mm)17
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。
種類電工ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)超ジュラルミン
主な用途電気・設備工事用
頭部長(mm)105
ソケットサイズ(mm)17
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)S45C
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。
ボルト寸法M10×34
適合メーカーオーレック・共立
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ
先切タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)80×31×260
本体質量(g)490
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック
質量(kg)(ハンマー)2.3
ねじ寸法5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適ズンギリボルトへのナットの締付ができる。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。打ち込み電線のシゴキ等作業性がUP。ダクトチャンネルを壁面天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
寸法(mm)ナット:17
ボルト(mm)9(W3/8)
玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)80×30×295
質量(g)500
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業
頭径(Φmm)35
材質(頭)炭素鋼
主な用途解体作業、組立作業
全長(mm)340
材質(柄部)スチール
ソケット種別6角
頭部長(mm)75
適合ソケット17、21
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい!
握りやすく滑りにくいグリップ
「ジュラルミン製」ハンドル
種類電工ハンマー
材質(柄部)ジュラルミン製
主な用途電気・設備工事用
ソケット差込角(mm)17
ソケット長さ(mm)75
電気工事に適しています。
軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト)
17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)255
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)ポリカーボネート
主な用途電気・設備工事用
トラスコ品番395-8671
質量(g)340
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。
無反動ハンマー用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー
材質スチール
リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/01/02
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。
無反動ハンマー(Φ30mm)用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。
種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー
材質スチール
ヘッド径(Φmm)30
1セット
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ