232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエハンマーフック
エコ商品
仕様2本掛け 付属品抜け止めビス2本付 適合(パネル)共用 許容荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途工具(ハンマー)差し。 材質ステンレス 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×48×83
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約160 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード) エスコ品番EA661CF-50 材質(フック)スチール フック全長(mm)50 材質(ベース)プラスチック
1袋(3本)
1,480 税込1,628
当日出荷

リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー 適合ベルト幅(mm)~60 寸法(mm)(ベルト通し)40×85 材質SUS401
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) 材質フック:スチール、ベース:プラスチック エスコ品番EA661CF-40 フック全長(mm)40
1袋(3本)
1,480 税込1,628
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属製フックのハンマーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー 質量(g)135.9 寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

トラスコ品番115-0627 材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)32 質量(g)60 奥行(mm)65 フック2本 最大積載量(kg/個)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サカエパネル用アールフック
エコ商品
付属品抜け止めビス2本付 適合(パネル)共用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP! 落下防止コード取付用吊金具着き! 【取り付け方法】 「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。 【取り外し方法】 「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 主な用途仮枠作業 頭の全長(mm)約134 取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52FS-2/FS-3/FS-4 取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、軽くて強い。 ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー 材質SUS401 寸法(mm)(ベルト通し)40×85 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)87 耐荷重(kg)1以内
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

斜めの形状で掛けたバールが安定。バール対応寸法:250~300mm
全質量(g)100
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途ハンマーの携帯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×100×70
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
用途ベルト生地使用で強度抜群のハンマーホルダー 材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

メッキ仕様ハンマー・ツールフックです。
用途ハンマー差し。 形状固定式・ベルト通し2つ穴タイプ 適合工具ハンマー、バールなど
1個
699 税込769
翌々日出荷

驚きの軽さ!超軽量アルミ仕様湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 モンキー・レンチ・ハンマーなどの吊り下げに。 驚きの軽さ!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅22mm 60mmベルト対応 軽量&高強度! 落下防止コード取り付け穴を上下に設置 強化リブを入れることにより30%破断強度UP! 6箇所溶接により破損防止(カラビナ部) カラビナが直接掛けられるホルダー付き
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス ガンメタ 質量(g)74 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×60×97
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315 質量(g)910 口径(Φmm)32 関連資料(0.18MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

カラビナフック対応ハンマー DOGYU 動画あり
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。 全長(mm)315 質量(g)675 取付穴(mm)【カラビナ】35×15 口径(mm)Φ29
1丁
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナフック対応ハンマー 土牛 動画あり
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。 仕様カラビナ取付幅(mm):35×15 寸法(mm)315
1丁
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー・シノ差し。2ツ口。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)150 耐荷重(kg)1以内
1個
899 税込989
9日以内出荷

柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー 全長(mm)300 関連資料(1.22MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりが形になった。多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
1個ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーエッチ工業足場屋ハンマー
エコ商品
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部ショートタイプ ステンレス製でサビにくい
材質ステンレス製 仕様可動式ベルト通し4つ穴タイプ 寸法(mm)(ベルト通し)65×84、(全長)124 適合ベルト幅(mm)~60 線径(Φmm)(フック)7、(フック先端)13 リング内径(Φmm)- 適合工具充電ドライバーなど 全質量(g)155
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本のステンレス針でしっかり掛けることが出来る耐荷重7kgのピンフック。ハンマーでたたくだけの簡単装着式。フック部はサビにくいステンレス製。
用途フック 材質アクリル樹脂/ステンレス304 耐荷重(kg)7 針長(mm)13
1パック(2個)
429 税込472
当日出荷

作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー 質量(g)135.9 寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック! 落下防止コード取付穴付き。 60mm幅ベルト用。 コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。 フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途仮枠鎚用のハンマーフック。 寸法(mm)(フック間)28
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)