頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途金型作業
硬度A90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途組立作業
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様高強度
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)樫
主な用途機械の組立・修理
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。
頭径(mm)32
全長(mm)315
仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H
材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
質量(g)430
呼称1ポンド
頭部長(mm)120
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番409-3283
全長(mm)267
質量(g)495
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)32
材質(グリップ)樹脂
呼称1ポンド
材質(柄部)パイプ鋼
材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)90
主な用途鉄工作業/組立作業
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サイズ1ポンド
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様ヘッド交換可能
適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番791-9204
材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)315
質量(g)430
種類ハンマー替ヘッド
呼称1ポンド
頭部長(mm)120
頭径(mm)32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打撃作業
材質(ヘッド)樹脂
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)310
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途組立作業
呼称#1
頭部長(mm)112
使用温度範囲(℃)4~80
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)ポリアミド/スチール
主な用途組立作業/打ち込み作業
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)32
全長L(mm)310
材質(頭)樹脂製
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)450
寸法H(mm)110
寸法W(mm)32
トラスコ品番373-5605
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)300
材質(頭)PVC
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業/機械の組立・修理
呼称#1
頭部長(mm)112
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番799-5067
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。
軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。
材質(柄部)アッシュウッド
主な用途自動車、産業機械
材質(ヘッド)セルロースアセテート
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。
材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ
材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)
モデル224 E
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途打ち込み作業
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
材質(頭)ナイロン
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(柄部)特殊ウレタン
材質(頭)ウレタン/金属
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)300
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
呼称#1
頭部長(mm)112
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番799-5059
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。
用途コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッド
種類ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)32
材質(本体)ポリアミド(ナイロン6:PA6)
質量(g)24
頭部長(mm)30
トラスコ品番409-3291
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途食品工場内の修理等
全長(mm)280
硬度HDD65°(ヘッド)
主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
しっとりした握り心地のいいハンドルのプラスチックハンマーです。
ハンドルの素材に採用されているグラファイトは、剛性、衝撃に強く軽い特性を持っています。
手に馴染みやすく滑りにくいグラファイトハンドルに赤いプラスチックヘッドが特徴的なハンマーです。
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)300
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業
呼称#1
頭部長(mm)112
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番799-5113
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途食品工場内の修理等
全長(mm)280
使用温度範囲(℃)-10~50
硬度HDD65°(ヘッド)
材質(柄部)ステンレス
主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)
関連資料(0.65MB)
プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。
材質強化ナイロン
頭部径(Φmm)口径32
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)270
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途機械の組立・修理
呼称#1
頭部長(mm)105
トラスコ品番835-8207
質量(g)780
2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
頭径(mm)32
全長(mm)368
材質頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭質量(g)680
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ