耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。
材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系
使用温度範囲(℃)-40~71
色ブラック
全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8
トラスコ品番819-1785
質量(g)15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン
内函/外函(mm)6/60
簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群!
雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!!
しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
用途自分仕様カスタマイズに。
重ね巻きで附とグリップに!
職別として!
全長(mm)850
幅(mm)31
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン
質量(g)10
テープ長さ(mm)1050
簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群!
雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!!
しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
用途自分仕様カスタマイズに。
重ね巻きで附とグリップに!
職別として!
全長(mm)625
幅(mm)31
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)355
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群!
雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!!
しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
表面は特殊加工の模様を設け、高級感を醸し出しています。
用途自分仕様カスタマイズに。
重ね巻きで附とグリップに!
職別として!
全長(mm)1200
幅(mm)31
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
柄長さ(mm)337
グリップのすべり止めテープです。
材質ポリウレタン
質量(g)8
タイプ薄手
テープ長さ(mm)1050
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200
適合サイズΦ25
収縮温度70℃(最小)
使用温度範囲-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)255
質量(g)318
呼び頭部:225g
主な用途釘打ち作業
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)8
テープ長さ(mm)1020
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。また、頭部側面も平面になっているので、打撃面として使用できます。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)255
質量(g)315
呼び頭部:225g
主な用途釘打ち作業
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
アズワン品番65-2147-93
1本
¥14,600
税込¥16,060
欠品中
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)2
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
滑り止め付
仕様●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2148-20
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
滑り止め付
仕様●全重量(g):6300●頭径(mm):68●全長(mm):850●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2148-21
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ラバーハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
全長(mm)310
使用クサビ中(WC-1)
寸法A(mm)14
寸法B(mm)21
適合#1
アズワン品番65-1872-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
3日以内出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)2
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー
材質(柄部)グラスファイバーシャフト
主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774
材質頭部:ゴム、柄:樹脂
全長(mm)355
呼称1 1/2
頭部長(mm)95
頭径(mm)48×55
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
アズワン品番65-2147-92
1本
¥13,600
税込¥14,960
欠品中
滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。
材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
全長(mm)約390
サイズ【ヘッド】中
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
アズワン品番65-2147-96
1本
¥31,300
税込¥34,430
当日出荷
頭部に釘抜きが付いています。打撃面は筋入り面です。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち、釘抜き作業に。
全長(mm)255
質量(g)318
呼び寸法(mm)頭部:18
主な用途釘打ち・釘抜き
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。
重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。
柄尻に約5mmの穴あき、シャックルを取付け、落下防止コードなども付けられます。
グリップはすべり止めグリップです。
用途ハンマー作業に
全長(cm)30
質量(kg)0.85
主な用途ハンマー作業に
1本
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面は、滑り止め用の筋は入っておりません。対象物にキズを付けにくい。深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
用途仮枠作業に。
全長(mm)450
質量(g)510
呼び寸法頭部:小(約24mm)
材質(柄部)樫材
主な用途仮枠作業
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
建設工事・仮枠作業に使われるステンレス製の仮枠鎚です。打撃面にすべり止めのスジが入っているので釘頭をしっかり捉えます。柄は別売りで長さの好みでお買い求めください。
用途仮枠作業に。
材質ステンレス
全長(mm)145
質量(g)260
呼び寸法小
主な用途仮枠作業
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。
トラスコ品番120-0447
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
形状平型
全長(mm)220
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ