グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類石頭ハンマー
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー
主な用途石工作業
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約180
主な用途石工作業
呼び寸法0.45kg
質量(g)約640
頭部長(mm)約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途建築作業/土木作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約4.1
色ブラック
規格3.6kg
頭部寸法(mm)59×162
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。
重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。
柄の部分にもシャックル付きです。
用途ハンマー作業に
全長(cm)30
質量(kg)1.5
主な用途ハンマー作業に
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。
重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。
柄尻に約5mmの穴あき、シャックルを取付け、落下防止コードなども付けられます。
グリップはすべり止めグリップです。
用途ハンマー作業に
全長(cm)30
質量(kg)0.85
主な用途ハンマー作業に
1本
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。
重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。
柄の部分にもシャックル付きです。
用途ハンマー作業に
全長(cm)30
質量(kg)1.8
主な用途ハンマー作業に
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。
重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。
柄尻の新型金具により工具差し(カラビナフック)などへの着脱が簡単です。
握り易い細身グリップです。
用途ハンマー作業に
全長(mm)325
質量(kg)0.9
主な用途ハンマー作業に
1本
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業
種類両口ハンマー
全長(mm)375
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ハンマー替ヘッド
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
用途肉厚やリブ形状などを強化したことにより、特に銅インサートを使用する際には高い安定性を得られる。重量も増しているので打撃力が大きい。肉厚やリブを増やした構造なので、特に銅製のインサートを使用した場合に高い安定性を発揮します。重いために、より大きな打撃力を与えることが可能です(ハンマーの自重が仕事をします)。騒音や衝撃を緩和、ハンドルの根元を保護する構造、長寿命、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装、このハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能!
付属品ボルト、ナット、ばね座金
材質ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)75
寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85
色ブラック
奥行(mm)55
縦(mm)265
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/石工作業
奥行(mm)50
『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)75
寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85
色ブラック
奥行(mm)55
縦(mm)265
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに
材質/仕上鉄/三価クロメート
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
関連キーワード