仕様2本掛け
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途工具(ハンマー)差し。
材質ステンレス
適合ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×48×83
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
材質SUS401
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約160
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビに強く、軽くて強い。
ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー
材質SUS401
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
適合ベルト幅(mm)~60
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CF-50
材質(フック)スチール
フック全長(mm)50
材質(ベース)プラスチック
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-40
フック全長(mm)40
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
RoHS指令(10物質対応)対応
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
用途ベルト生地使用で強度抜群のハンマーホルダー
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途ハンマーの携帯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×100×70
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
メッキ仕様ハンマー・ツールフックです。
用途ハンマー差し。
形状固定式・ベルト通し2つ穴タイプ
適合工具ハンマー、バールなど
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ハンマーを「くるっ」とまわすだけで装着可能!
柄尻部が当たってもリングが飛びだしを防止!
金属製フックのハンマーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー
質量(g)135.9
寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)87
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
斜めの形状で掛けたバールが安定。バール対応寸法:250~300mm
全質量(g)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315
質量(g)910
口径(Φmm)32
関連資料(0.18MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。
全長(mm)315
質量(g)675
取付穴(mm)【カラビナ】35×15
口径(mm)Φ29
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。
仕様カラビナ取付幅(mm):35×15
寸法(mm)315
カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー
仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)53以内
ベルト厚(mm)3以内
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー
全長(mm)300
関連資料(1.22MB)
ハンマー・シノ差し。2ツ口。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)150
耐荷重(kg)1以内
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック!
落下防止コード取付穴付き。
60mm幅ベルト用。
コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。
フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途仮枠鎚用のハンマーフック。
寸法(mm)(フック間)28
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)34
全長(mm)300
主な用途石工作業
頭の全長(mm)100
全質量(g)950
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベルト通しがナイロン製なので腰にフィットします。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)284×118×304
質量(g)354
タイプ丸型
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)240×100×250
質量(g)260
タイプ角型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番248-1197
材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)12
色黒
奥行(mm)125
耐荷重(kg)平行:9.3
垂直負荷重(kg)24
アズワン品番65-2056-63
直径(mm)81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質スエード(牛革)
適合ベルト幅(mm)約65まで
荷造りのしやすいハンマーヘッドフックを採用したツーリングネットです。
用途ツーリングネット
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。
革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。
一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。
ハンマー用のフックも2ケ付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質オイルレザー
質量(g)約570
適合ベルト幅(mm)約65まで
寸法(幅W×高さH)(mm)255×280
機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個
ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ