33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。 種類ハンマー柄 材質(柄部)本樫
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

オーエッチ工業強力型銅ハンマー用 交換木柄
エコ商品
種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいグリップ付です。両口ハンマー用替え柄です。
用途両口ハンマー用替え柄。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(本体)樫+ゴムグリップ 適合No.8~No.12
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

900 ハンマー柄 浅香工業 動画あり
浅香工業ハンマー柄
厳選樫材を使用しているので、丈夫です
用途厳選樫材を使用しているため、折れにくい 種類ハンマー柄 全長(mm)900 質量(g)500 株寸法(mm)33×24 手元寸法(mm)32×23(小判) 材質天然木
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

両口ハンマーの替えの柄。
種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:24×31 全長(mm)900 質量(g)600 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:25×35 全長(mm)900 質量(g)670 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オーエッチ工業アルミハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーの替柄です。
全長(mm)900 質量(kg)0.5 先端寸法(mm)33×24
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 焼入硬度HDD40~45 使用温度範囲(℃)-20~90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約3.2 ブラック 規格2.7kg 頭部寸法(mm)55×148 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

種類ハンマー柄 全長(mm)900 タイプ口丸 口径(Φmm)25×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

96667 AP掛矢 柄 浅香工業 動画あり
浅香工業AP掛矢 柄
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄 全長(mm)900 材質(柄部)天然木 質量(g)500 手元寸法(mm)31×24 株寸法(mm)36×24
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質 寸法(mm)【柄】25×900 全長(mm)900 タイプテストハンマー用 仕上ニス塗り アズワン品番65-2148-54
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー 2018年トラスコ掲載ページ4 1857
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。 トラスコ品番853-4586 材質天然木 形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判 寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24 全長(mm)900 質量(g)600
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

オーエッチ工業ウレタンカケヤ用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 適合#6・#8・#10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

頭径(mm)94 全長(mm)900 材質頭:ポリエチレン、柄:ファイバーグラス 全質量(kg)6
1個
59,100 税込65,010
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)両口ハンマー
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業カッパーハンマー
エコ商品
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 材質鉄、ゴム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インダストリーコーワサビけずり専用つぎ柄
高所・床面の剥がし作業に最適なハンマー付継柄
用途さび削りシリーズに取り付けて使用 幅(mm)40 奥行(mm)40
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業カッパーハンマー
エコ商品
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 種類銅ハンマー 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角)
エコ商品
用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。 木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)910 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 口径(Φmm)100×100 頭の全長(mm)175 寸法8P 全質量(g)4200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製
エコ商品
高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。
用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます 種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)