21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途20mm前後の釘打ちに。 種類両口ハンマー 材質(頭)S55C 材質(柄部)白樫 主な用途打ち込み作業/鉄工作業 質量(g)115
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)FG/ゴム 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)320 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業 頭部長(mm)103 頭質量(g)450 トラスコ品番352-8405 質量(kg)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)890 焼入硬度44度~55度 質量(kg)3.6 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) トラスコ品番493-6396
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)19 頭部長(mm)65 セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)163 トラスコ品番493-7236
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)TPE/ナイロン 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3599 質量(g)75
1本
949 税込1,044
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA) 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)99 トラスコ品番774-3602
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3564 質量(g)236
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン) 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)