その名の通り、ハンモックを引っかけるためのフックです。
揺れにも対応するようにフックとプレートが別々になっています。
ハンモックの他、武骨なフックとしても使用できます。
金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質鉄
タイププレート型
穴径(Φmm)6
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸カンプレート ステンレス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
皿頭のネジをご使用下さい。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-1491
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)50
種類アイプレート
寸法H(mm)30
寸法d(mm)5.2
寸法D(mm)5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法A1(mm)37
寸法h(mm)26.5
寸法A2(mm)24
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質本体・ロープ:綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)(約)幅1880×奥行950
収納時寸法(mm)(約)270×140×140
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS316)
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
蚊帳が一体型のハンモック!
フェスやキャンプシーズンにぴったり。 裏返して普通のハンモックとしても使用できます。
耐荷重(kg)80
質量(g)500
本体寸法(mm)2600×1360
収納寸法(mm)163×100×225
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類丸カンプレート
表面処理(本体)電解研磨
ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
S字フックとハンモックで自由にアレンジ。小物をフレームに直接引っ掛けたり、フックで吊るしたりすることで小物を浮かして整理できます。吊るすことができない小物は付属のハンモックに載せたり、ハンモック下のスペースに置くことも。コンパクトに畳めて携帯性抜群。ポールには伸縮性のあるショックコードを内蔵しているため、コードに従ってはめ込むだけで簡単に組み立て可能です。付属の専用ベルトを使えば、マルチケースと一緒に持ち運べます。
セット内容ハンギングラック本体、専用ポーチ、ハンモック、S字フック(4本)、滑り止めゴム(4個)、専用ベルト(2本)
材質フレーム/アルミ合金、ハンモック・専用ポーチ/ポリエステル、フック/ステンレス
色クロ
質量(g)約224(ハンギングラック本体のみ)
耐荷重(kg)フレーム部/5、ハンモック部/0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約447×210×450(使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
らくらく簡単組立。ハンモック・チェアモック・ハンガーラックとして、使い方3通り。付属のハンガーポールをスタンドに掛けるとハンガーラックに。フレームに可動式フックを採用し、快適なスイングが可能。コンパクトに持ち運び、収納できる。
材質スタンド:本体=鉄(粉体塗装)、金具:鉄(亜鉛めっき) ハンモック:本体=ポリエステル100%、ひも=ポリプロピレン100%、張り木=天然木(ラッカー塗装)、金具(亜鉛めっき) チェアモック:本体=綿40%・ポリエステル60%、ひも=40%・ポリエステル60% 収納ケース:ポリエステル100%
質量(kg)セット:11
色グリーン・ブルー
耐荷重(kg)80
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×200×200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ハンモック:約2300・1990×730×990・900、チェアモック・ハンガー:約1160×730×1090
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード