差込口トップエントリ
差込口サイドエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
サイズ3A
ロッキング方式1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:1●スレッドサイズ:M20●Han 16A金属製標準フード / ハウジング. Han A金属製標準フード / ハウジング及びカバーには、シングル又はダブルレバーロックシステム機構、ストレート又は角度付き、高レベル又は低レベルの各タイプが用意されています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
サイズ10A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプフードキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズPG21
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196
アズワン品番65-7775-24
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
サイズ6B Housing
ロックシステム1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
43日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプ中継用ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フードリンク●範囲:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Hanフードリンク(シール付き)、16B
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
適合D Contact
定格電圧250V
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155131403●コード番号:201-8871
アズワン品番65-7751-49
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリング工場。包装機械。食品加工ゾーンに最適:。スプラッシュゾーン内のインターフェイス。洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han F+B●実装タイプ:バルクヘッド●接続方向:トップエントリー●シリーズ番号:19155031403●コード番号:201-8861
アズワン品番65-7756-30
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
サイズ6B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ16B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
サイズ16B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
サイズ16A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
表面処理(コンタクト)銀メッキ
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ6B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP66
サイズ16B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66
材質ポリカーボネート (PC)
サイズModular ECO
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法スナップインラッチ
IP等級IP65
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533
アズワン品番65-7773-18
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ