276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
3,998 税込4,398
欠品中

ハーティング圧着工具 Han D/E with locator
エコ商品
質量(g)632 適合ハーティングD, Eコンタクト用 全長(mm)255 適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 2.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ハーティングリムーバル工具 Han D(replacement-tip)
エコ商品
適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品 寸法(mm)28 質量(g)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

ハーティングBUCHANAN 圧着工具
エコ商品
適合Han C, D, Eコンタクト 適合電線サイズ0.14 - 4.0mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
33日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハーティング圧着工具 Han D/E/C with locator
エコ商品
適合ハーティングC, D, Eコンタクト用 適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 4mm2, C:1.5 - 4mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

ハーティングM12 用圧着工具
エコ商品
適合HARTING M12 Contact用圧着工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷

ハーティング圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
エコ商品
適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4 端子HanD、E、C、Yellockコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ハーティング圧着工具 Han C
エコ商品
仕様固定型ロケーター パラレルクランプ方式 適合電線サイズ4 - 10mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han C●併用可能製品:圧着コンタクト●圧着工具
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●取り外し工具. Hartingの、200 Aモジュラ圧着コンタクト用の取り外し工具です。
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ハーティングM12 用圧着工具ロケータ
エコ商品
適合HARTING M12 Contact用ロケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷

仕様圧着終端用工具. このHarting製の調整可能な圧着工具は、D-Subミックスシグナルコンタクトに適しています。 圧着操作が完了する前に工具が開くのを防止する機能により、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着が確保されます。 調整可能な圧着工具は、様々なサイズのInduCom圧着工具インサート製品と互換性があります。 ケーブル28 → 18 AWG コネクタ(圧着コネクタ)D-SUB-M
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellock、コンタクト用工具. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。
1個
209 税込230
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:圧着工具-Han Yellockロケータ●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:0110工具●Han Yellock、コンタクト用工具. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付け工具●シリーズ:Inducom●併用可能製品:D-Subフード(9-37コンタクト)●アクセサリ. Hartingアクセサリ(Dタイプコネクタ用). 各種サイズのInduCom圧着フェルールを用意
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします。機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します。用途:。食品・飲料業界向けの機械。ボトリン
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:Han F+B●併用可能製品:丸形インサート●コード番号:201-8870 アズワン品番65-7764-08
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
12日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:Han-Fastロック●最小ワイヤサイズ:4mm2●最大ワイヤサイズ:10 mm2●全体長:207.4mm●Harting Han-Fast Lock工具. Hartingのこのコンタクト工具は、Han-Fast Lockコンタクトに使用します。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●Hartingプッシュプル電源ツール及びアクセサリ. 工具、圧着工具、引き抜き / 挿入工具及びアクセサリのシリーズ製品は、Hartingプッシュプル電源コネクタの製品に適合します。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様Harting Han-Fast Lockコンタクト取り外し工具. 基板からHan-Fastコンタクトを取り外すための工具 全長(mm)150 シリーズHan-Fast Lock コネクタ(圧着コネクタ)電線対基板端子 コンタクトサイズ1.5→10mm2
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様コンタクトタイプ = 圧着シリーズ = MultiContact全長 = 116mm先端幅 = 5.2mm先端長さ = 24mm
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様Harting同軸コンタクト取り外し工具、DIN41612タイプMコネクタ. この同軸コンタクト取り外し工具は、DIN41612オス / メスタイプMコネクタから特殊コンタクトを取り外す場合に使用する製品です。 品番 ; 865-8379 865-8379 は、交換用取り外し可能ジャケットです。 全長(mm)30 シリーズType M コンタクト形状DIN41612コンタクト
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

用途トルクドライバーセット:パワーコンタクト用(A/F2.0+A/F2.5+PH2) 締付トルク(N・m)1~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

用途トルクドライバーセット:ネジ端子および固定ネジ用 締付トルク(N・m)0.5~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
12日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
33日以内出荷