301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
3,298 税込3,628
43日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハーティング圧着工具 Han D/E/C with locator
エコ商品
適合ハーティングC, D, Eコンタクト用 適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 4mm2, C:1.5 - 4mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーティング圧着工具 Han D/E with locator
エコ商品
質量(g)632 適合ハーティングD, Eコンタクト用 全長(mm)255 適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 2.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

1袋(100個)
特価
3,790 税込4,169
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中

1袋(25個)
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM8 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM12 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード サイズM8 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)10 適合Dコンタクト 形状ストレート 種類角型 材質(コンタクト)銅合金/金メッキ 結線方法圧着
1袋(100個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーティングリムーバル工具 Han D(replacement-tip)
エコ商品
適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品 寸法(mm)28 質量(g)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷


材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
3,123 税込3,435
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ6B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,497 税込6,047
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)