「ハート計量スプーン」の検索結果
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
砂糖や塩が見やすいブラック。
コンパクトに収納できます。
セット内容大さじ(15mL)、大さじ1/2(7.5mL)、小さじ(5mL)、小さじ1/2(2.5mL)
商品タイプセット品
1セット
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
少々スプーン付、計量スプーン4点セット。
4種類の計量ができます。
スタッキング収納ができます。
取外しが簡単。粉・液体・熱湯OK。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×45×40
計量範囲1.25mL・少々、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1
食器洗浄機○
商品タイプセット品
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容1/2.5/5/7.5/15mL
材質ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質ポリプロピレン
容量(mL)1.25/2.5/5.0/7.5/15
商品タイプセット品
1個(5個)
¥209
税込¥230
当日出荷
置いて量れる。すくって量れる。
粉・液体・熱湯OK。
食器洗浄機○
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×40×25
計量範囲2.5mL・小さじ1/2、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1
商品タイプバラ
製菓と調理の基本ツールが入った盛りだくさんのセットです。食材のお買い物や、つくった料理の持ち運びにも便利なトートバッグ付き。ギフトにも最適です。
セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー、計量カップ(200ml)、クッキー抜き型食洗機ケースセット(星・ハート)、ケーキクリーナー、厚焼きホットケーキ型(ネコ・クマ)、にぎるだけミニトマトカッター、おいてはかれる計量スプーン、オリジナルミニトートバッグ
材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/[計量カップ]AS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)/[クッキー抜き型食洗機ケースセット]抜型:ステンレススチール/ケース:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[ケーキクリーナー]シリコーンゴム(耐熱温度210℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[厚焼きホットケーキ型]シリコーンゴム(耐熱温度200℃)/[ミニトマトカッター]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[オリジナルミニトートバッグ]コットン
寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10(計量カップ)約92×65×90(クッキー抜き型食洗機ケースセット)約150×55×42(ケーキクリーナー)約250×60×11(厚焼きホットケーキ型)ネコ/約105×135×55、クマ/約105×140×55(ミニトマトカッター)約135×11×55(計量スプーン)約90×43×19(オリジナルミニトートバッグ)約本体/280×180×90持ち手/約25×280
1セット
¥8,988
税込¥9,887
3日以内出荷