遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
こんなお得な商品も!
カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
こんなお得な商品も!
カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート)
仕様両面テープ貼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
こんなお得な商品も!
カードケース 軟質
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-P
色クリア
厚さ(mm)0.4
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
サイズA4
質量(g)826
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メモ帳やスケジュール帳が入る便利な大きさ!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。
サイズA5・S型
収納枚数100
材質ビニール
縦(mm)180
横(mm)253
こんなお得な商品も!
カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。
いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。
コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法適合
材質80%再生PET樹脂
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ニュータイプの止め具はフラットで、じゃまになりません。また、指1本でワンタッチ開閉できます。
PP柄はスリガラス調です。
色クリヤーブルー
材質本体:R-PP・t0.5
背幅(mm)30
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
衛生面に配慮した抗菌剤配合のカードケース。ケースの内側・外側ともに抗菌仕様で、アルコール消毒液でのふき取りも可能。銀系無機抗菌剤を配合したカードケース。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)。アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。本体四隅は角丸加工を施し、手に触れても優しく安心。本体おもて側に「抗菌」マーク入り。
材質ポリプロピレン(抗菌剤配合)
厚さ(mm)収納カード:最大0.8まで
色クリア
外形寸法(mm)215×315
内寸法(mm)A4対応(212×302)
収納サイズA4
シート厚さ(mm)0.3
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番402-8724
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.64
色ブラック
アズワン品番1-9586-03
外寸法・高さ(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)
外寸法・間口(mm)366
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。
±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。
過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。
マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
関連資料単品カタログ(0.4MB)
第7・8・9世代iPad用耐衝撃ハードケース。マグネットで固定可能な格納式スタンド内蔵。スクリーン保護フィルム付属。ペンシルホルダー付。資産管理票や各種ラベルなどの確認が可能。
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310
ケース使用:EKP-5
1セット
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
ハードタイプのスタンドペンケース。本体、フタともにスタンドします。
『ユートリム スマ・スタ ワイド A5 立つバッグインバッグ』にピッタリ入ります。
コンパクトなフォルム・サイズでバッグに入れやすいサイズ感です。
ペンを沢山持ち歩かない人におすすめ。
材質PP
サイズ(mm)41×170×41
材質PC
色クリア
質量(g)20(本体)/65(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W80xH164xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末Samsung Galaxy A36 5G SC-54F
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします)
材質塩ビ0.35mm厚
材質PC
色クリア
質量(g)20(本体)/65(パッケージ込)
端末Galaxy A36 5G SC-54F
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。
色白
仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム
材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.9
タイプツヤあり
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
1個
¥508
税込¥559
6日以内出荷
裏面全面マグネットのカードケース。オフィスや学校で便利。書類の掲示に。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「コピーセーフ」使用。
照明の光が乱反射せず書類を見やすい。ツヤ消しタイプ。
用途オフィス、学校、書類の掲示。収納ケース、カードケース、カード入れ、カードホルダーとして。
色白
仕様ツヤ消PVC、耐コピー性フィルム
材質表面:エンボス加工:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.8
タイプツヤ無し
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途事務・軽作業用
適合本体NTのA型カッター
刃長(mm)80
刃幅(mm)9
包装プラケース(吊り下げ式)
刃厚(mm)0.38
材質(刃)ステンレス
1セット(5枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
底マチ付なので厚みのあるものも収容できます。再生オレフィンを使用した環境にやさしい商品です。
材質再生オレフィン
2018年トラスコ掲載ページ10 0429
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
こんなお得な商品も!
アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
色ブラック
長さ(cm)【ショルダーベルト】117
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
望遠鏡:最短視準距離(m)1
倍率(倍)32
仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度
付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)‐20~50
感度(mm/m)8'/2
精度(mm)1.6
自動補正範囲±15'
保証期間2年(web登録で3年)
像正像
視界2.1(100m)
対物レンズ有効径(mm)36
防塵防水性能IP56
スタジア乗数100
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
望遠鏡:最短視準距離(m)1
倍率(倍)24
仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度
付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)‐20~50
感度(mm/m)8'/2
精度(mm)1.9
自動補正範囲±15'
保証期間2年(web登録で3年)
像正像
視界2.1(100m)
対物レンズ有効径(mm)36
防塵防水性能IP56
スタジア乗数100
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ