特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。
比重1.17±0.05(20℃)
塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)
指触乾燥時間(分)60~120
外観黒色粘調液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。
速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。
遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。
下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能)
窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装
アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装
分類水性
樹脂ウレタン樹脂
機能遮熱,速乾,低臭
使用場所屋根
規格F☆☆☆☆
光沢艶有
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。
反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。
光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS)
主な用途鉄部、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
関連キーワード