90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に ゲージ数18 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)5 サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス) 材質(裏)アクリル(起毛) タイプ二重構造スタンダードタイプ 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2 入力インピーダンス(Ω)10 使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18 キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF) 導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤゴムダイローブ手袋 5800
エコ商品
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして 入数(双)1 トラスコ品番721-9563 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)1 サイズLw 機能耐溶剤・高耐久性出袋 全長(cm)33 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.8 アズワン品番3-7177-01 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
4,298 税込4,728
当日出荷

カスタムMGシリーズ用ケース
エコ商品
絶縁抵抗計MGシリーズ用ハードケース。MG-01U/MG-02U/MG-03U用。
対応機種MG-01U、MG-02U、MG-03U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
1丁ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスナノダイヤモンドグリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 使用時間CPU上:最長4年 粘度5000000cps 熱伝導率(W/mk)17 動作温度(℃)-150~350 RoHS指令(10物質対応)対応 保持期間使用前:最長3年 熱抵抗値(℃/W)0.048 比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
1,998 税込2,198
欠品中

簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g)約600(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.クロリネーション加工でソフトな作業性。2.厚手タイプなのでハードな作業にも最適。
長さ(mm)240 厚さ(mm)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル 質量(g)82 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 最大解像度8K @ 30Hz 保証期間2年間 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 イエロー 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
1双ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。 。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。ジャケットの収納もできます。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)10 サイズ(mm)W142×D10×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンハウスSDXCメモリーカード UHS-I クラス10
エコ商品
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書 質量(g)約2.0 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラス10 UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

61103 小型ペンタイプツール PT-αⅡ ミスターマイスター 動画あり
さまざまなホビーユースに向けて設計したライト ユースモデル・PTーαの最新モデルです。 軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイ プ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています。 従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています。 従来品に比べてトルクが向上し、回転数もアップグレードしました。 0.3~3.2mm軸迄の世界中の先端工具がほとんどご使用いただけ、用途が無限に広がります。
セット内容本体、コレット 3.0~3.2mm(1/8インチ)、コレット 2.2~2.4mm(3/32インチ)、コレットナット、三爪ドリルチャック 0.3~3.2mm装着済み、サービス先端工具(2.35mm)15本、オリジナルハードケース、ACアダプター、取扱説明書&図案集 本体寸法(mm)139×Φ24 回転速度(min-1[r.p.m])4000~18000(無段変速) 入力(W)16 アズワン品番2-9401-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5 グレー、ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 コネクタ形状Type-C 質量(g)26 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキニッケル 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44 外径(Φmm)4.8、32 AWG 保証期間2年間 シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) 材質(被膜)TPE
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 50GB
エコ商品
キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)50
1パック(10枚)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 = 8。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = はんだ。実装タイプ = スルーホール実装。ハウジング材質 = ナイロン。定格電流 = 2A。幅 = 5.97mm。シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)88.25 外径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 = 16。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = はんだ。実装タイプ = スルーホール実装。ハウジング材質 = ナイロン。定格電流 = 2A。幅 = 5.97mm。シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

極数 = 28。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = はんだ。実装タイプ = スルーホール実装。ハウジング材質 = ナイロン。定格電流 = 2A。動作温度 Max = +105℃。シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷

極数 = 14。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = はんだ。実装タイプ = スルーホール実装。ハウジング材質 = ナイロン。定格電流 = 2A。動作温度 Max = +105℃。シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD) インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102-55
エコ商品
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 サイズL トラスコ品番721-8991 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル 厚さ(mm)2.8 イエロー 入数(双)1 口径(Φmm)袖口160 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め 全長(cm)55 中指長(cm)8.9 手の平幅(cm)13.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

brother(ブラザー)4インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大111mm、最小45mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大58 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45 アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク700MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大104
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOグレア
エコ商品
1番経済的なローメンテナンス用樹脂フィニッシュ。 あらゆるタイプのハードフロアに最適です。 塗布に手間がかからない。 優れた光沢性と、抜群の耐久性があります。
成分(固体)18% 塗布面積(m2/缶)1400~1850 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

共立電気計器デジタル接地抵抗計
エコ商品
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt アズワン品番64-8577-90 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ビューティーネイラー100プレミアクリアティップス
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.均一なシェイプとカラー! 4.保管に便利なハードケース入り!
クリア セット内容#1~#10各10枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。特長と利点 Assy USB 3.0 ( AM )成形 - USB 3.0 タイプ成形 Micro USBBM 10P* 1 個(黒色絶縁体) USB 3.0 M ( A ) * 1 個(青色絶縁体)用途外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

スポーツ向けIPX8防水耳掛け式イヤホン。 連続再生時間は約15時間。充電ケースと併用すれば最大約65時間の動作が可能。 外音取り込み機能付。スポーツやランニング中でも背後から迫る自動車や自転車の音に気付きやすくなるのが魅力です。 室外も安全にワイヤレスイヤフォンを使用したい方にも適しています。 リスニング中に声をかけられてもすぐに気付けて、耳の閉塞感が和らいで自分の声がこもりにくくなるので、ワイヤレスイヤホンを外しているときに近い感覚で快適に会話が楽しめます。 ランニングや激しい運動の時でも耳から外れにくいデザイン。 耳に掛けるフック部分と本体が一体になった「MoveBudsH1」イヤフォンは、しっかりした形状のフックが耳にしっかりフィットし、ハードな運動でも落ちにくく、外れにくい構造になっています。
ブラック 接続方式Bluetooth マイクロホンあり 通信方式Ver5.2 防塵防水性能IPX8 充電時間(時間)本体1.5(ケース込み2) RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状耳掛け型 充電端子Type-C ノイズキャンセリングあり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター
エコ商品
頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807 対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大77mm、最小25.4mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。) RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4 アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク1024MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大72
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

優れた耐衝撃性とUSB 3.1 Gen 1インターフェースを組み合わせることで、強力なデータ保護と快適なデータ転送を実現したポータブルHDDです。 耐久性にこだわったポータブルHDDです。 滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。 シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。 Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。
質量(g)191 適合規格CE、FCC、BSMI、KC、RCM、EAC 動作温度(℃)5~55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)5
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。 トラスコ品番195-1978 ブルー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)51 ランヤード(長さ)(mm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ランヤード(幅)(mm)10 胸ベルト幅(mm)25 腿バックルプレート 胴ベルト【幅】25mm
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。 材質スチール 質量(kg)10.44 電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant 型番SST-RM45-360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
エコ商品
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群! 3.平らな爪の方に最適! 4.均一なシェイプとカラー! 5.保管に便利なハードケース入り!
クリア セット内容#1~#10各10枚 寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508Z RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷