エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
幅(mm)15
色白
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮
材質ポリエステル
幅(mm)19
色黒
タイプテープ
長さ(m)25
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮
材質ポリエステル
幅(mm)19
色黒
タイプテープ
長さ(m)25
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
幅(mm)19
色黒
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮
材質ポリエステル
幅(mm)19
色黒
タイプテープ
長さ(m)25
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
幅(mm)19
色緑/黄
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
幅(mm)15
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)15
色黄
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)19
色青
長さ(m)20
動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
幅(mm)25
色黒
長さ(m)25
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
幅(mm)15
色グレー
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)15
色黒
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)19
色赤
長さ(m)20
動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
幅(mm)19
色茶
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
幅(mm)19
色赤
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
幅(mm)15
色燈
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)15
色赤
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)15
色青
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)50
色黒
長さ(m)33
動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
幅(mm)19
色黒
長さ(m)20
動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
幅(mm)19
色白
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
幅(mm)19
色青
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
幅(mm)19
色黒
長さ(m)25
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
幅(mm)15
色茶
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)15
色緑/黄
長さ(m)10
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PET織布材
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3
耐熱温度(℃)-40~150
引張強度(N/cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に
伸び(%)203
体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014
引張強度(N)40.2/19mm
巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36
耐電圧(kV)3.5/min
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)25
破断伸度(%)40
耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)260
巻戻し力classD
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
剥がれにくくなりました!
高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
耐熱温度(℃)-40~150
主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
使用場所室外用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
1セット(6個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。
ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PETフリース基材
破断伸度(%)20
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3.5
耐熱温度(℃)-40~125
引張強度(N/cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ