「ハーフェレ ヒンジ」の検索結果

238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
用途扉の取付け 取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。 仕上ブラウン 材質プラスチック セット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個
1個
299 税込329
当日出荷

小さな扉と幅狭枠用のスライドヒンジです。小さな扉と幅狭枠用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)38/7.5 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11.5mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
649 税込714
23日以内出荷

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 取付ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキシフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。両面取付マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 穴あけ距離(mm)44×2 ボルト長さ(mm)88 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

Slido エクリプス 専用ヒンジセット、
用途開き扉を収納 適合扉厚(mm)16-19 取付ネジ止め(扉の取付は工具不要 ワンタッチシステム) セット内容開角度95° ヒンジ、クランク 8 mm 2 個ヒンジ用取付ネジΦ5×15 mm 4 個十字座金 2 個座金取付ネジ M4×5 mm 4 個ドアストッパー 2 個ドアストッパー用取付ネジΦ3.5×25 mm 2 個レール用取付ネジΦ4.0×12 mm 10 個
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

面付可能で長穴により左右と奥行調整可能でシンプルなスプリングヒンジ。キャッチ付です。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 適合扉厚(mm)16以上 側板厚(mm)16-22 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様キャッチ付
1個
459 税込505
6日以内出荷

角度270のスチール製フラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)270 取付ネジ止め 材質スチール
1個
519 税込571
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 取付ネジ止め 材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
1個
629 税込692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 材質ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付埋め込んでネジ止め 材質真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)100 カップサイズΦ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキシフィックス用のボルトです。
用途ノックダウン家具 ねじ長さL(mm)16 取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm 仕上亜鉛合金 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(10個)
989 税込1,088
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
3,698 税込4,068
当日出荷

ー30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-30°コーナー取付用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)120 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
特価
879 税込967
当日出荷

スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し 取付押し込み 材質プラスチック
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様軽量シートパネル
1ペア
2,798 税込3,078
当日出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm)蹴り出し量:33 材質POM 樹脂等 セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉 開き角度(度)110 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様キャッチ付き
1個
459 税込505
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
689 税込758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け 座金高さ(mm)0 仕上二ッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
299 税込329
当日出荷

デュオマティックヒンジ用3mm座金、
用途扉の取付け 座金高さ(mm)3 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
309 税込340
当日出荷

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。 仕上グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
639 税込703
当日出荷

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。ダンパー付きです。引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパー内蔵 ネジ止め
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハーフェレAir ヒンジ 105°
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下 調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm 仕上チタン色ニッケルメッキ 材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット 仕様ソフトクローズ付
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付け ガラス厚(mm)4-6 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ 材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付 種別半カブセ/中帆立て
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ハーフェレAir ヒンジ 105°
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下 調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm 仕上チタン色ニッケルメッキ 材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット 仕様自開機構付(プッシュ)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

Grass Tiomos 110°、120°用角度調整パーツ。隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止します、隣り合う扉やコーナー取付時に壁に当たるのを防止
用途扉の取付け 開き角度(度)85 仕上素地 材質スチール 適合Tiomos 110°、120°用
1個
199 税込219
6日以内出荷

デュオマティックヒンジ用の開角度 94°を 86°に制限するクリップです。カップ穴Φ 35mmで開角度94°のヒンジ用
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
6日以内出荷

AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限
用途扉の取付け 取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付 材質プラスチック
1個
40 税込44
6日以内出荷

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。ダンパーなしのキャッチ付です。扉カブセ代 24mm 以下
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)110 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様ダンパーなし ネジ止め
1個
539 税込593
5日以内出荷