下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕様スチールピン付
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥7,598
税込¥8,358
23日以内出荷
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ5mm に差し込み
仕上透明 ピン:亜鉛メッキ
材質プラスチック、ピン:スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
材質PS、スチールピン付
仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥689
税込¥758
23日以内出荷
下穴Φ7mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 7mm に差し込み
材質スチール
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地
材質亜鉛合金
仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上白
材質プラスチック
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)最大6
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上透明
材質プラスチック
仕様棚保持機能:セーフティーキャッチ付
1セット(100個)
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
ラフィックスタブ用の棚ダボです。
用途可動棚
材質スチール
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
前方向に棚板が動くのを防ぎます。
棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質PP、鋼(ニッケルメッキ)
色半透明
耐荷重N(kgf)294.2(30)/4ヶ
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥839
税込¥923
当日出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
1セット(100個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
下穴径(Φmm)5
長さ(mm)24
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明
仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。
耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。
LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番851-4227
材質プラスチック
長さ(mm)2000
幅(mm)22
カバーニュウハク色
厚さ(mm)(ガラス)4~8
取付差し込み
高さ(mm)17.5
質量(g)160
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
スリーブ用特殊工具( 下穴Φ7 または 7.6mm(スリーフと組み合わせ)用)、スリーブをΦ 7.5mm 穴に打ち込み
用途家具などの棚の保持
材質スチール
種別インサートツール
1個
¥8,598
税込¥9,458
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様すべり止めリップ付き
1セット(100個)
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上白
材質プラスチック
仕様棚保持機能:セーフティーキャッチ付
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
1セット(500個)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ