頑固な汚れを、短時間でバイオ分解。無臭、無害、無公害、だから安心、安全です。鉄、アルミ、セラミック、陶磁器、磁器タイル、プラス チック、硝子繊維、アクリル、大理石、ステンレス等素 材を傷めることなく、どんな汚れにも強力に洗浄。水にて100倍まで希釈して使用できます。
材質弱アルカリ洗剤
容量(L)3.8
TKG品番9-1323-0701
TKG品番(2017)6-1183-0301
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します!
従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。
刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。
希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱酸性
希釈2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍
液性中性(pH7) 高濃縮タイプ
使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)
液色薄い緑
商品タイプ業務用
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱アルカリ性(pH10~11)
希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。
液性アルカリ性
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に卓効を発揮します。
有害物質は含まれず、影響が少ないです。
溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。
低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)
用途黒カビ黒ずみヌメリ落し
液性アルカリ性
pH値(+25℃)12~13
主成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度:6%以上)、洗浄力強化助剤、腐食防止剤
臭気弱い塩素臭
外観淡黄色透明液体
調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料
液性中性
使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄
対応材質金型及び部品
主な用途洗浄/防錆
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
種別液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)約Φ8.3×22
液性中性
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング
液性中性
適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール
希釈の目安1:1~1:75
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
排水口・パイプ内を洗浄し、付着したBB菌(納豆菌同属)がカビ・ヌメリを予防します。
使い続けることで汚れが付きにくい状態にし、イヤなニオイの発生を防ぎま
材質ボトル・キャップ:PE,シュリンク:PET、ラベル:PE
寸法(mm)70×70×240
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
トラスコ品番541-4083
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)
香りハーブ
TKG品番9-1428-2002
TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
酸性 の 生分解性バイオ 洗浄剤です。ステンレス・アルミの専用洗浄剤です 。基本的にガラスを傷める成分は含有されておりません。
用途各種ステンレス、各種アルミ、塗装された鉄板等
希釈倍率水:5~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性酸性
関連資料(0.08MB)
施工面積(m2)1(100ml)
弱酸性の生分解性バイオ洗浄剤です。鉄錆、錆染み、雨染みなどの除去に効果があります。基本的にガラス・アルミを傷める成分は含有されておりません。
用途塗装された外壁、タイル、錆染み、雨染み、鉄錆の除去。便器の染み、浴槽の湯垢等
希釈倍率水:原液~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性弱酸性
施工面積(m2)1(100ml)
【悪臭を分解・消臭! 便槽内のニオイを分解・消臭!! パックを投入することで、バイオが優しく活躍!】。BB菌を利用した、環境に優しい消臭剤です。パックを投入するだけの簡単施工で、BB菌が悪臭源を分解してくれます。悪臭を抑えることで、ハエなどの害虫発生予防にも役立ちます。継続使用によって効果を維持します。簡易汲み取りトイレ以外にも、簡易トイレやポータブルトイレにも使用できます。【使用方法】。チャック袋から中身を取り出して使用してください。取り出した後、中身を保管する場合はチャック袋をしっかり閉じて保管してください。初回は3包を直接便器に投入してください。内袋(水溶性の紙)は水に溶けますので、そのまま投入してください。その後は、週に1~2包を定期的に投入すれば、悪臭の発生を抑えることができます。気温や、悪臭の度合い、便槽の大きさ、使用人数等により、使用量を調整してください。簡易トイレ、災害用トイレにも使用できます。緩やかに効果を発揮しますので、継続してご使用されることをお勧めします。
用途汲み取りトイレや、簡易トイレ、災害用トイレ等の消臭に
商品タイプ粉末・錠剤型
タイプ本体
品名消臭剤
形態水溶紙袋
成分BB菌(納豆菌同族)
使用可能回数初回3包、その後1週間に1~2包
適合汲み取りトイレ、簡易トイレ
使用場所トイレ
1箱(15個)
¥699
税込¥769
当日出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
用途手に付いた頑固な油汚れの洗浄。
タイプ液体
液性弱酸性~中性
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。IPA代替品としてご利用ください。5つの特徴。植物由来で石油由来ではありません。廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。IPAのような洗浄力です。HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。
用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材
質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×70(1包み)
使用の目安1週間に1回1包
1セット(30個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
酵素の力で排水管を洗浄。微生物(バチルス属)を配合、排水管の表面にバイオフィルムを作ってとどまり、汚れを分解してくれるので、汚れの再付着を防止します。
成分酵素(リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)、酸化防止剤(プロピレングリコール)、調整剤、防腐剤、微生物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×21
1個(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料
トラスコ品番579-7722
規格35g×2個 10セットまとめ買い
香りハーブ
使用場所トイレ
入数35g×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。
バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。
合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。
毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ液体
仕様正味量:1包あたり(50mL)
成分微生物・酵素
材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(cm)約7×12×6
使用場所トイレ
CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)7.8
仕様中性洗浄剤
容量5ガロン
比重1.04
形態薄黄色/液体(軽度な臭い)
アズワン品番3-3443-03
1個
¥58,900
税込¥64,790
11日以内出荷
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0
仕様酸性洗浄剤
容量5ガロン
比重1.34
形態無色/液体(わずかな薬品臭)
アズワン品番3-3443-02
1個
¥66,900
税込¥73,590
11日以内出荷
<バイオパワー 液状>( 掃除 洗浄剤 排水管洗浄液 )バイオの力で簡単消臭!環境に配慮したロングセラー商品!
用途流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。バイオ(微生物)は水に流されることなく排水管にとどまり、約7~10日間程度活動し続けます。継続使用により約2週~1ヶ月間で汚れと一緒に嫌な臭いもなくなります。初めてお使いになる場合。・初回の使用時のみ、1回2包(50ml×2)を排水パイプの壁面にたれるようにゆっくりと流し込みます。・次回からは1週間ごとに1包(50ml)を排水パイプにゆっくりと流し込んでください。
材質微生物・酵素
容量(mL)正味量:50(×5包)
質量(g)282
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×115
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材
質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×70(1包み)
使用の目安1週間に1回1包
1セット(15個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水洗トイレの排水パイプの汚れ・浄化槽の活性化と悪臭の除去に。バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
成分微生物・界面活性剤(アルキル硫酸エステル塩)
質量(g)約550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230
液性中性
使用の目安1回に約15ml
1個(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トイレの汚れや臭い、特に見えない部分のパイプまでまるごと効果のある製品
バイオサイクル トイレ用は、バイオ菌と界面活性剤の力でトイレの汚れを分解・洗浄・消臭すると同時にバイオ菌がパイプ内に定着し、目詰まりを防ぐ製品です。
天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。
界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。
ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。
地球環境にやさしく、防汚・防臭機能を持つ、合理性の高い製品です。
用途トイレの便器内は、直接スプレーして下さい。 泡立ちはありません。トイレの便器の外側や床や壁は、トイレットペーパーや布にスプレーし、汚れを拭き取って下さい。拭き取ったトイレットペーパーを流せば、パイプの洗浄にもなります。臭いが気になる所は、直接スプレーするだけで効果があります。
成分微生物、界面活性剤、消臭剤、香料
寸法(mm)65×90×185
色グリーン
容量(mL)300
質量(g)350
タイプ本体
使用場所トイレ
商品タイプスプレー型
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様環境にやさしい植物由来 100%の生分解性スクラブ粒子配合 手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
噴霧するだけで、細菌やウィルス、カビを持続的に防ぐ!
強力バリアで抗菌効果が24時間~最長7日間継続。
優れた除菌効果と強力な持続性を生み出す、バリアコーティング。
素材にやさしい洗浄成分を配合。ほとんどのプラスチック・金属を傷めません。 (銅など一部金属を除く)
アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、広い面積を拭くことができ優れた効果を発揮します。
アルコール・非塩素系なので臭いません。
菌の繁殖を抑制するので悪臭の発生を防ぎます。
効果除菌、抗菌
1個(2kg)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
水で希釈、洗浄が可能です(本剤は乾燥すると水では溶解しなくなりますのでご注意ください)
有機溶剤臭が少なく、作業環境が改善できます。
網染め中の粘度上昇がないので、染め作業性が良好です。
防汚性に優れており、貝類、藻類の付着防止に有効です。
色茶褐色
使用場所屋外用
使用量30~40%(対網質量)
乾燥時間(時間)12(20℃/網を広げて乾燥した場合)
特性防汚
1缶(150kg)
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
すすぎが要らないので,洗浄作業の効率が大幅アップ。バイオの力で床の目地などの隙間に蓄積された汚れもキレイに!
用途※白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床,大理石などの石材の床にはご使用できません。
成分界面活性剤
容量(L)2
使用希釈倍率60~70倍
TKG品番9-1359-0501
TKG品番(2017)6-1217-0701
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
O2・ハードコンタクトレンズ用つけおき洗浄システム。
トレハロースとヒアルロン酸配合によりレンズのつけごこちアップ・
パワフルな洗浄力。タンパク除去不要。防腐剤無添加。
成分タンパク・脂肪分解酵素
カビ、洗剤カス、汚れ・臭いに
3包で約135日分
非塩素系、非界面活性剤
酸素+酵素で強力洗浄
全自動洗濯機、ステンレス槽、プラスチック槽対応
質量(g)約160
材質過炭酸ナトリウム、微生物(バチルス菌属)、酵素
1箱(3個)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ