29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソルE-NA
合成潤滑剤を使用していることから、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。したがって被削材が鋳鉄の場合においても、サビの発生による液の褐色化を防止します。 設備・機械への粘稠物の付着や堆積が低減します。 新規のバイオスタティック技術を用いており、従来エマルション油剤と比較し、耐腐敗性に優れるため、腐敗臭気等の問題を軽減します。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しております。 pH値9.4 JIS規格A1種2号に相当 使用希釈倍率(鉄鋼材料の切削加工)10~30倍、(アルミ材料の切削加工)20~30倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄色液状 外観(希釈液)白色乳化液 密度(g/cm3 at15℃)0.927 表面張力(mN/m)24.6(25℃)
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5409 型式低床型 質量(kg)280 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1380 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分精製鉱物油 容量(L)18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルM1010
エコ商品
バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
用途マシニングセンター、NC旋盤等 褐色透明 タイプエマルジョン 希釈倍率10~20倍 引火点(℃)無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油 引火点(℃)164 密度(g/cm3 at15℃)0.9374 粘度19.19 褐色 種別上水道管用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番461-5395 型式標準型 質量(kg)325 出力(kW)1.5 機械寸法(mm)640×850×1750 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°右60° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

タイムケミカル水溶性切削油
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 外観緑色液体 pHアルカリ 希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用 希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍 青緑 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶
20,980 税込23,078
翌々日出荷


ENEOS(JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L)20 pH(10倍希釈)9.4 防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別非危険物 JIS分類A1種2号
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ニコテックカッティングオイルSF21
エコ商品
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 タイプソリューソン 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 希釈倍率20~40倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。 電源(V)単相100 電源コード(m)3 出力(kW)1.2
1台
4,198,000 税込4,617,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工 容量(L)18 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)42 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.97 JIS分類A1種1号相当
1缶(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)9.5 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ボンマックスジャケット BCJ0121
女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、洗練されたブラックと上品なベージュ、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!
1枚
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、洗練されたブラックと上品なベージュ、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、洗練されたブラックと上品なベージュ、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボンマックスベスト BCV1108
女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、洗練されたブラックと上品なベージュ、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボンマックスジャケット BCJ0120
女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、洗練されたブラックと上品なベージュ、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボンマックスベスト AV1283
杢調の奥行きのある柄感がノーブルで凛とした装いへと格上げするトラッドスーツ。無地とチェックの多彩なアイテム展開で幅広い職種にマッチするシリーズです。、上品な杢感と深みのある色合いが高級感のあるマテリアル、変化組織による奥行きのある柄がリッチ感を高める、ウールライクな高級感のある素材、美しいシルエットをつくる適度なふくらみ、ヨコストレッチで快適な着心地、抗菌防臭加工裏地「ポリジン・バイオスタティック」、無地組織をベースにした誠実な印象のウィンドーペン、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、ブラウスやリボンをコーデしやすいVゾーン、左胸箱ポケット(深さ14cm)、ウエスト位置を高く見せるベルトデザイン、後ろ脇スリット開き
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

女性が活躍する時代、様々な職業が登場します。コンシェルジュ、アドヴァイザー、プランナーなど多様化するオフィス系接客業に向けた、リュクスな表情の無地シリーズをお届けします。、繊細な糸で丁寧に織りあげた高級感のある二重織、コンパクトで美しい表面感と仕立て映えが特長、強撚によるパウダリーかつドライなタッチ、落ち感とふくらみの絶妙なバランスが創る美しいシルエット、縦にも横にも伸びてアクティブな動きもサポート、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)、裏地に抗菌防臭加工「ポリジン・バイオスタティック」を採用!、裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げができます。股下75~62cm(最大13cm)の裾上げが可能です。
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)