47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット 材質ポリエステル、合成ゴム、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂 寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肩用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)128cm×(H)170cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています ブラック サイズFree 部位名称肩用
1着
1,298 税込1,428
欠品中

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードタイプのCEプロテクターを採用。 抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。 レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。 耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
イエロー/ブラック 仕様左右セット 材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 長さ(cm)【プロテクター】26 機能CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材
1組
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
BLACK 材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性に優れた防風生地と暖かなフリース生地を使用した冬用ジーンズ。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用。膝には薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備。・防風性を備えた3層生地。・裾を切っても見えるよう、反射テープを縦に配置。特徴。・膝プロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・防風仕様。・プロテクター外入れ式。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地
用途素材。・コットンブラック、カーキ。[アウターシェル] コットン・スパンデックス。[裏地] ポリエステル。・デニムブラック、デニムインディゴ。[アウターシェル] コットン・ポリエステル・レーヨン・スパンデックス。[裏地] ポリエステル。プロテクター。膝(標準装備)。脇腹(オプション) プロテクター膝/薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備
1着
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー) 材質合成プラスチック 全長(cm)26.5
1着
3,998 税込4,398
当日出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフロードでの着用を重視したオフロードライダーの為のライディングジャケット。 アウターシェルは薄型ボディプロテクターや汎用のエルボープロテクターの上から羽織れるサイズ設定。 ヒジや肩には摩擦や引き裂きに強い1650デニールの補強とストレッチパネルを配し、耐久性と動きやすさを追求。 別体式の2種類のインナーにより、突然の雨や気温の低い日にも対応可能なロングシーズンジャケット。 ・簡易防水 ・CE適合の肩/ひじ/背中のプロテクターを標準装備 ・大型ベンチレーションを装備 ・全DFGパンツに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010) 付属品サーマルインナージャケット、防水/透湿/防風インナージャケット 対応春、秋、冬 防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
1着
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナータイプの薄型ルーストディフレクター。 肌に直接触れるライナーは柔らかく肌触りの良い物にし、装着時の通気性にも配慮。 胸面と背面にプラスチックカバーを配置し、飛び石や転倒によるダメージを回避。
ブラック
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートバイのタイヤ交換に特化したタイヤレバーと作業時に大切なホイールへの傷を軽減する安心の薄型リムプロテクターとのセット。 レバーは滑りの良いクロームメッキ仕上げで力の入りやすいグリップです。
レッド
1セット(2組)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズL 仕様単体/ペア セット内容左右1組 長さ(mm)約224 幅(mm)約150
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肘・膝用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)125cm×(H)230cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています ブラック サイズFree 部位名称肘・膝用
1着
1,498 税込1,648
6日以内出荷

欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています ブラック サイズFree 部位名称脊椎
1着
2,998 税込3,298
欠品中

欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)130cm×(H)191cm×(T)8.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています ブラック サイズFree 部位名称ウエスト
1着
1,498 税込1,648
6日以内出荷

欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています ブラック サイズFree 部位名称胸部
1着
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ひざ部分に硬質材を使用し、より膝への負担を和らげています。 上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。 ひざガードと違い、ひざに合わせたような形状で大きく全体を覆うようなデザインになっています。
用途膝を地面に付けての作業に最適 種別ひざ用 材質合成ゴム、発泡ポリエチレン、ポリエステル 厚さ(mm)約13(発泡樹脂部分) 質量(g)約125/個 寸法(幅W×高さH)(mm)約170×215
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

通気孔を多数備えるCE規格ソフトプロテクターを装備する膝プロテクター。 サポータータイプで装着しやすく、ジャケットの下に装着しても目立たない軽量薄型タイプ。
Black サイズFree
1組
4,498 税込4,948
6日以内出荷

CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
ブラック 素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気孔を多数備えるCE規格ソフトプロテクターを装備する肘プロテクター。 サポータータイプで装着しやすく、ジャケットの下に装着しても目立たない軽量薄型タイプ。
Black サイズFree
1組
3,698 税込4,068
6日以内出荷

CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの肘プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、ジャケットの下に装着してもすっきり目立たない薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。
ブラック 素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型で通気性に優れた、インナータイプのCEレベル1膝用プロテクター
用途プロテクター 材質(プロテクター)TPU100%/(カバー本体)ポリエステル87%/ポリウレタン13%/(メッシュ)ナイロン82%/ポリウレタン18%/(上ゴム部)ナイロン55%/ポリエステル45%/(下ゴム部)ポリエステル100% 長さ(cm)(プロテクター)26
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KK-906 DRY CARBON CHEST PLATE。・ロケット品質の素材と製造技術の胸部保護概念。ロケットや航空機に使用される高品質な日本製カーボン素材と日本の加工技術で実現した全く新しい概念の胸部保護具。日本以外では実現不可能な厚みに対する強度と耐貫通性を実現。・物理的特性。1mm厚の極薄超軽量設計で製品重量は約72g、比重1.7g/cm3。 。物性値 : ロックウェル硬度 H100、引張強度 700MPa、引張弾性率 55GPa、曲げ強度 850MPa、曲げ弾性率 50GPa。 。サイズ : 縦247mm, 横263mm。・安全性・耐貫通性。乗車用ヘルメットと同じ耐貫通試験をクリア。(乗車用ヘルメットをテストする日本車輌検査協会での試験)。鋭利な物体との衝突による貫通と点の衝撃エネルギーを面に分散させ衝撃とを減少させる新たな胸部保護の概念について特許申請済み。衝撃による肋骨の崩壊を防ぎ、人体の胸郭が本来持つ衝撃吸収性と内臓保護性能を最大限引き出し最重要な内臓へのダメージを大幅に緩和。 。大学機関の知見協力により独自開発した検査機器を使用して衝撃分散効果を検証済。・二輪車の右直事故への対応。警視庁の事故類別調査報告により二輪車死亡事故の多い右直事故は胸部損傷する割合が高いと分析されており、二輪車の右直事故による胸部損傷度合いを大幅に軽減させる可能性がある。・フィッティング、互換性、他プロテクターとの親和性。軽量で薄型に合わせてコミネのデータ蓄積による平均的な男性の胸部形状に基づく人間工学的デザインによる高いフィッティング性による違和感の低減。 。お手持ちの胸部プロテクターと重ねて使用したり、エアバッグベストの外郭として使用することでより高い保護性能を実現可能 。スナップタイプ、ベルクロタイプの取り付け方法に対応するユニバーサル取り付けベルト付属。素材 : カーボン
用途・強度を高めるカーボンを使用 ブラック サイズフリー
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

用途肘・膝用 サイズF YELLOW 寸法(幅W×高さH)(mm)142×230 機能左右対称
1セット
939 税込1,033
6日以内出荷

伸縮生地とフリース生地を使用したプロテクター付きインナーパンツ。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクター、腰横にはCE規格レベル1の薄型ソフトプロテクターを標準装備。快適なフィット感と動きを妨げないフリース生地なのでパンツの下に履くだけで保護性能アップ。特徴。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・発熱機能。・WARM HEAT GENERATION。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
用途素材。ポリエステル・ポリウレタン。プロテクター。膝・サイド ブラック プロテクター肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)
1着
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水・通気性に優れた生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。膝には通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを標準装備。伸縮性にも優れているのでストレスのない履き心地。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・偽造防止4Dラベル。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備。・プロテクター外入れ式
材質[表地] ポリエステル、スパンデックス [裏地] ポリエステル
1着
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

走行中に受ける風を効果的に取り込むカジュアルテイストのフルメッシュパーカ。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを肩、肘、胸に、更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

メッシュ生地を全面に使用し、走行風を効果的に取り込むフルメッシュジャケット。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを肩、肘、胸に、更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

走行風を効果的に取り込むスポーツテイストのフルメッシュジャケット。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1ソフトプロテクターを肩、肘、胸に採用。更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・フルメッシュジャケット。・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

胸、肩、肘には通気性が高い薄型のCEレベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備したフルプロテクション仕様。夜間被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中・腕。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地]ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強度が必要な肩から腕にかけてテキスタイル、前後ボディにメッシュを使用したハーフメッシュジャケット。胸、肩、肘には通気性の高い薄型CEレベル1ソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備したフルプロテクション仕様。乗車姿勢が取りやすい立体裁断、夜間視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩プロテクター:KOMINE SK-857。・肘プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション) 材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル プロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段のズボンの上に履くだけで一気に防寒力と保護力がアップ。中綿を使用したオーバーパンツで軽くて暖かく、膝には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを装備。裏地はさらりとした素材で簡単に重ね履きが可能。・夜間の安全のための反射パネル。・股下の長さ調整機能。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・ヒップ:滑り止めパッチ。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・膝にプロテクター標準装備。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。膝 材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル ブラック プロテクター
1着
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防風性と保温性を持ったソフトシェル素材を使用したウインタージャケット。充実の機能でロングシーズン着用可能。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。保温インナーの着脱やベンチレーションの開閉で気候に応じた着用が可能。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・背面に通気フラップ。・取り外し可能な保温ライナーと通気口で、季節を問わず長く使用できます。・夜間の安全性を高める反射パネル。・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩部プロテクター:KOMINE SK-857。・肘部プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・着脱可能インナー標準装備。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・3Dメッシュパッド。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・3Dメッシュ。・伸縮生地
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。[断熱材]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸(サイド:オプション) 材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル[断熱材]ポリエステル プロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
1着
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩プロテクター:KOMINE SK-857。・肘プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション) 材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル プロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)