アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです
金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております
従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございます
トラスコ品番123-3366
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥899
税込¥989
欠品中
関連キーワード