防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
フェンダーレスキットにLEDウィンカーを装着した際、ナンバープレート裏のメインステーを本製品に付けかえることで純正ウィンカーの取付穴をなくし、よりスマートな外観に仕上げます。
仕様LEDナンバー灯用ウィンカーレステー、40°フェンダーレス用
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。
プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品両面テープ
寸法(mm)15×68.5×11
LED使用数(個)5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)39×40×23
色(ボディ)クリアレッド
質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色レッド
輝度18000mcdのLED3個搭載
電池リチウムイオンポリマー
点灯方式3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9545-83
装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)181.7
色アイスブルー
高さ(mm)22.5
奥行(mm)40
消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)485~490
色温度(K)アイスブルー
LED色アイスブルー
防塵防水性能IP66
作動温度(℃)-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。
ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。
更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。
ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。
接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く)
全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須)
充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本
適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続
キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター
耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105
最大入力電圧(最大)DC11~24
1セット
¥3,988
税込¥4,387
6日以内出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(m)1
太さ(sq)0.2
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)DC20~DC26
色温度(K)5800
材質本体/PC,カバー/樹脂
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)
寸法(mm)490×240×410(台形)
電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)
使用電池単4乾電池×2本(別売)
LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
遊べるクロスカブにアドベンチャーテイストをさらに加えること が出来るフォグランプKITが登場! 実用的な夜間の走行の補助はもちろん、車体のデザインを崩さ ないスモールタイプのフォグランプが遊び心を刺激します。 左右セット。 消費電力(2灯計):18W 防水:IP67 色温度:5000~6200K ステー:スチール製ブラック仕上
NINJA250Rにウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取外した場合に使用する埋込み式LEDサブウインカーです。ノーマルフロントウインカーを取外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このLEDサブウインカーはノーマルウインカーを取外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。サブウインカーとしての視認性も抜群です。またウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは両面テープにより固定します。※付属のSP武川社製ワイドレンジフラッシャーリレーへの変更が必要になります。
主な適合車種Ninja 250R
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
汎用のナンバープレート照射灯。ライセンスランプが無いテールランプなどと組み合わせて使用。従来品の配光を見直し、広角に照らすように再設計。それに合わせステーもナンバー全体を均等に照らす位置に形状を変更。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48
電圧(V)DC24
消費電力(W)7.6
電球の種類LED
高輝度・長寿命・省電力のLEDランプを赤色灯に16個採用し、高い視認性を誇るエッジテールライト。反応速度の速いLEDはストップランプに適しており、瞬時にストップランプが点灯。さらにナンバー灯に専用LEDを3個設置。シャープなテールライトレンズはリヤフェンダー周りを引き締め、ストリートで自己主張する。
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS-T-001+MTE043。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:LUCAS。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ウインカー/テールライトハーネス。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーは装着できません。関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
付属品ウインカー/テールライトハーネス
適合関連商品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
材質アルミ
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプLUCAS
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS-T-002+MEL520。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:アルミ、真鍮。内容量[数量]:1セット。付属品:ウインカー/テールライトハーネス。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーは装着できません。関連商品:品番:XNM003,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
付属品ウインカー/テールライトハーネス
適合関連商品品番:XNM003,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
材質アルミ、真鍮
色ブラス
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプELDORADO
製法高圧ダイキャスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS003+MTE043+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:LUCAS。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM025,MMU005,MMU521,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM025,MMU005,MMU521,MCB021
材質アルミ
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプLUCAS
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS-T-002+MEL525。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:GORT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ウインカー/テールライトハーネス。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーは装着できません。関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
付属品ウインカー/テールライトハーネス
適合関連商品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
材質アルミ
色ブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプGORT
製法高圧ダイキャスト
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL005+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX002,DDM023,MSM032,MMU007,MMU521,MCB022
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002W,MFX003,MFX002,DDM023,MSM032,MMU007,MMU521,MCB022
材質アルミ
色ポリッシュ
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプELDORADO
製法高圧ダイキャスト
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL052+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:CUDA。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM026,MMU005,MMU521,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM026,MMU005,MMU521,MCB021
材質アルミ
色ブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプCUDA
製法高圧ダイキャスト
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS-T-002+MEL004。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ウインカー/テールライトハーネス。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーは装着できません。関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
付属品ウインカー/テールライトハーネス
適合関連商品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
材質アルミ
色ブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプELDORADO
製法高圧ダイキャスト
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL520+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:アルミ、真鍮。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:鍛造。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM003,MFX003,MFX002,DDM023,MSM024,MMU005,MMU521,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM003,MFX003,MFX002,DDM023,MSM024,MMU005,MMU521,MCB021
材質アルミ、真鍮
色ブラス
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプELDORADO
製法鍛造
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL004+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM038,MMU005,MMU521,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM038,MMU005,MMU521,MCB021
材質アルミ
色ブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプELDORADO
製法高圧ダイキャスト
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS-T-002+MEL008。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:BEL AIR。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ウインカー/テールライトハーネス。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーは装着できません。関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
付属品ウインカー/テールライトハーネス
適合関連商品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
材質アルミ
色ブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプBEL AIR
製法高圧ダイキャスト
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL526+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:GORT。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM041,MSM037,MMU005,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM041,MSM037,MMU005,MCB021
材質アルミ
色グロスブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプGORT
製法高圧ダイキャスト
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL525+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:GORT。色[カラー]:パウダーブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM041,MSM037,MMU005,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM041,MSM037,MMU005,MCB021
材質アルミ
色パウダーブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプGORT
製法高圧ダイキャスト
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS004+MEL008+DDM021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:BEL AIR。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーを使用する場合はギボシ加工または変換ハーネス(品番DDM023)が必要、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM038,MMU005,MMU521,MCB021
付属品ハーネス、ウインカーステー、ボルト、スペーサー、ワッシャー
適合関連商品品番:XNM002B,MFX003,MFX002,DDM023,MSM038,MMU005,MMU521,MCB021
材質アルミ
色ブラック
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
タイプBEL AIR
製法高圧ダイキャスト
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
ポケットに入れてどこにでも持ち運べる、Carson マイクロブライト20-40倍LEDライト付ポケット顕微鏡。全米で大人気!手軽に持ち運べる!お子様の知的好奇心を育むマイクロ顕微鏡。倍率20-40xのポケット顕微鏡。LEDライトの鮮明な視野に加え、最大40倍までのズームで目に見えないディテールが見えます。拡大したいものに直接乗せるか、付属のスライドとステージを使用して視察できます。
付属品LR-44ボタン電池3個、スライド2枚、ステージ
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約56
倍率(倍)20~40
適合年齢(歳)6以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.3×3×10.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく
耐熱性、耐候性に優れる
UL969準拠(ULファイル: MH 18055)
低VOC(VDA 278準拠
<製品の持続可能性>
従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減
バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用
基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定
自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け
POP、ディスプレイ固定
家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け
航空機内LED照明、ドアラベルの固定
色透明
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。
消費電力(W)2.6
材質PC
全光束(Lm)297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21
色温度(K)3000
入力電源12V 0.5A
演色指数(Ra)80
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
次へ