321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)CB750Kタイプ タコメーターASSY
9500回転からレッドゾーン表示!
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。 車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。 メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。 ※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZKITACO製シリンダーヘッドに適合DOHCシリンダーヘッドは不可
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷


旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ/3色LED 表示15000rpm 主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
適合CB750K3-K6 表示11000rpm(8000rpmよりレッドゾーン)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーター
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm)約103
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
35,680 税込39,248
当日出荷


薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60 LED色ホワイト 適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合純正品番_37260-333-000
ブラック 適合車種CB400FOUR type1/2
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷


CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] 取付面位置スピードメーター左側
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア溝は摩耗するとクリアランスが拡大し、シリンダーヘッドに大きなダメージを与える原因にもなりかねません。またオイルシールとの当り面が痩せ細るとオイル漏れも併発してしまいます。 タコメーター取り出し口を交換する際には是非同時に交換をおすすめします。
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ 適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm)44×61×12 本体質量(g)30 精度±10rpm 電池寿命(時間)20000 パルス計測方式パルスカウント方式 表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26230。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-19
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1本
1,290 税込1,419
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27507。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] DAX125
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-2020。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:33103。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:39914。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

タコメーター取付キット(品番:29987用) の補修品。・タコメーターステー
用途タコメーター取付キット(品番:29987用) の補修品。タコメーターステー
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

タコメーター取付キット(品番:29994用) の補修品。・タコメーターステー
用途タコメーター取付キット(品番:29994用) の補修品。タコメーターステー
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

適合純正品番_54018-016
ブラック 適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)_KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

適合純正品番_37260-422-000
ブラック 適合車種CBX1000
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:40265。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷