サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
純正サンバイザーに簡単に取付けられ、折り畳んですっきり収納できる
半透明タイプのサンバイザーです。
日射しに合わせてスクリーン部を最大100mmスライド調整可能です。
スライド調整できるので、ルームミラーへ干渉しません。
トルクヒンジでスムーズな開閉が可能です。
スクリーン部分は熱に強いポリカーボネート製です。
スクリーン部分の透明度を上げ、良好な視界を確保できます。(メーカー従来品比較)
セダン・コンパクトカーに最適。
自動車レンズ透明着色剤
簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。
仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!!
除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150
取付方向運転席側(右)のみ
スクリーン330×145mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×173×39
材質AS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れサイズ(mm)25×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量66mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4
危険物の性状非水溶性
スモークとイエローの2枚のサンバイザーです。スモークは日中の眩しい日差しをカットし、イエローは夜間の対向車のヘッドライトの眩しさをカットします。
用途車内の日差し対策に
寸法(幅W×高さH)(mm)350×155
取付可能対象幅約95~160mm、厚み20mmまで(自動車側のサンバイザー寸法)
質量(g)360
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
体に当たる走行風を低減させるバイザーです。
○ポリカーボネイト製
○ステー付属
○全長×全幅:230mm×320mm
リード125
JF45全車種
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
まぶしさをカットし視界を守る!
日差しの向きによって位置が調整できる!
ロック付きで下に垂れ下がることがない!
質量(g)175
寸法(幅W×高さH)(mm)330×130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×330×42
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
昼も夜も視界をしっかり確保。
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48
質量(g)210
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190
取付方向左右共用
適合車種4tから大型車
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21
危険物の性状非水溶性
大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした。”ブラストバリアーエックス”。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!。流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)。縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!。付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)。装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
大型スクリーンがまぶしい光をカット!。前後左右の調節機能付、スライド幅が、左右に約155mm、前後に約65mmと広いので色々な角度からの光に対応します。お肌に大敵な紫外線を約99%カット(スモークスクリーンのみ)。車の振動でも垂れ落ちないダブルスクリーンストッパー機能付。可視光線透過率:8%(スモークスクリーン数値)まぶしさの原因である波長380~500mmのブルー光線をカット!【昼も夜も視界をしっかり確保!】。昼(スモークスクリーン):サングラス効果で日差しを防ぐ。夜(イエロースクリーン):対向車のヘッドライト光を和らげる!。雪(スモーク・イエロースクリーン):視界を見やすくする!
用途サンバイザー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)345×220×60
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)345×165
材質スクリーン:PC、クリップ:ABS、ピン:スティール、ベルト:PP
質量(g)460
タイプダブルスクリーン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥9,400
税込¥10,340
4日以内出荷
ひさし部にスモークバイザーを採用!USメットのスマートなスタイルを損なうことなく上方の視認性を向上しました。
バイザーは陽光を適度にカットし、目にもやさしい配慮をしています。
吸熱・畜熱・放熱を繰り返す特殊微粒子の効果で快適温度を保つ汗止め付。消臭効果があり速乾性にも優れています。
素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。
画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。
内装の取り付けが簡単に素早くできます。
強いABS製、天面をキレイに仕上げました。
ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
種類墜落・飛来落下・耐電用(スチロール入り)
フロントガラスへ差し込む朝方や夕方の太陽、雪面などの路面のギラギラ等、車に反射するまぶしい光をカットする【偏光】カーバイザーです。
紫外線は99%以上カット!!クリップで挟むだけの簡単取り付けで快適なカーライフを!!
耐衝撃性能と耐熱性能に優れた日本製のポリカーボネート板を採用。
サングラスは苦手という方にもオススメです。
1個
¥9,300
税込¥10,230
4日以内出荷
APK0FAJ64100ZA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK0FAJ64100ZA。適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。色[カラー]:ダークスモーク。材質[素材]:ポリカーボネート。備考:フロントキャリアとの同時装着不可
材質ポリカーボネート
色ダークスモーク
適合車種MONKEY125 18-24 DAX125 23-24
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。
用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
色スモーク
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
36日以内出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
GROM(JC92-1000001~)・MSX GROM(MLHJC92)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。
材質偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート
本体質量(g)135
寸法355m×130mm
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。
材質耐衝撃アクリル
幅(mm)中心幅:225~275
タイプライトスモーク
径(Φ)フォーク径:31~43
加工FMRコート
寸法(縦×横)(mm)230×250
主な適合車種XVS950CU BOLT-R 2014-2017年式:14年に適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500
仕様遮光
材質PET樹脂
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-1001
TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
シールドあり
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)390
2018年トラスコ掲載ページ6 0112
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
取付けをスムーズに行えるようにステー類を見直しました。ステー類:スチール製ブラック仕上げ/バイザー:ポリカボネート スモーク
適合SV650ABS 【2BL/8BLVP55E】
色スモーク
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂)
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4036 墜 TH4037
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。
「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。
耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
色スモーク
材質ポリカーボネート
質量(g)80
アズワン品番64-8394-73
各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通気性のあるベンチレーションモデル
材質ABS樹脂
色グレー/バイザースモークB
質量(g)395
規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408
内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
頭囲(cm)最大61
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプS式ワンタッチ
使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
。通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
関連キーワード
1
2
3
次へ