999件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703 材質超硬 形状菱形 アズワン品番64-5178-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

MOLDINO(日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)スロアウェイバイト専用チップ(超硬)
エコ商品
NO.24556用交換チップ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
12,980 税込14,278
31日以内出荷

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セット
エコ商品
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

被削材鋼全般 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TPMN
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 全長(mm)100 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16
1本
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ TPMT
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)バイト用チップ
エコ商品
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80° 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形35°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/VN□□1604~ 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)116 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81
1パック(10個)
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形55°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/DN□□1504~ 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)80 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16
1パック(10個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角90°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90° 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ネジ切チップ
仕様ブレーカー:3 トラスコ品番158-6862 質量(g)3.1
1箱(100個)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1セット(10個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。
用途内径旋削・ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応。
1個
119,390 税込131,329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)溝入三角チップ用ホルダー
溝入三角チップ専用ホルダーです。
トラスコ品番816-2131 幅(mm)25 全長(mm)120 高さ(mm)25 質量(g)611
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

MOLDINO(日立ツール)バイト用インサート
エコ商品
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1セット(10個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様外径用バイト 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバークランプ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)